Parker R119-08cg/m2 | Điều Hòa Không Khí 1 Inch Npt 400 Cfm 300 Psi | 21u842 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh không khí PARKER R119-08CG / M2 1 inch Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842

PARKER Bộ điều chỉnh không khí R119-08CG/M2 1 inch Npt 400 Cfm 300 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB6KHJ phần: R119-08CG / M2Tham chiếu chéo: 21U842

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€447.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều hòa không khí
Núm điều chỉnhKhông phát sinh
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 125 psi
Vật liệu cơ thểNhôm
Cổng đo1 / 4 "NPT
Max. Dòng chảy400 cfm
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Chiều cao tổng thể10.02 "
Chiều dài tổng thể4.69 "
Chiều rộng tổng thể4.69 "
Kích thước đường ống1 "NPT
Thiết kế vanCân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.75
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)38.86
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8481100060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu áp suất không đổi với tốc độ dòng chảy khác nhau
  • Thiết kế hạng nặng với hiệu suất dòng chảy cao cho các ứng dụng khắt khe nhất
  • Màng hoạt động với thiết kế cân bằng poppet cung cấp khả năng điều chỉnh nhanh chóng và chính xác
  • Cung cấp phản ứng nhanh chóng và điều chỉnh áp suất chính xác với hút thứ cấp và poppet cân bằng
  • Được trang bị điều chỉnh tay cầm tee

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu cơ thểMax. Dòng chảyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Máy điều hòa không khí PARKER 06R118AC, Loại giảm nhẹ, Cổng đo W/ 1/4 inch | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTNhôm53 cfm250 psi175 độ F6.08 "2.740 "2.84 "€174.31
Điều hòa PARKER 06R218AC 3/8 Inch Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "NPTNhôm60 cfm250 psi175 độ F6.08 "2.740 "2.84 "€197.15
Điều hòa PARKER 06R318AC 1/2 inch Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTNhôm75 cfm250 psi175 độ F6.08 "2.740 "2.84 "€198.71
Điều hòa PARKER 07R318AC 1/2 inch Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTNhôm90 cfm250 psi175 độ F6.4 "3.25 "3.24 "€282.75
Điều hòa PARKER 07R418AC 3/4 Inch Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTNhôm90 cfm250 psi175 độ F6.4 "3.25 "3.24 "€282.50
PARKER R119-04CG Điều hòa không khí 1/2 inch Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTNhôm150 cfm300 psi125 độ F6.76 "3.56 "3.56 "€295.23
Bộ điều chỉnh không khí PARKER R119-06CG / M2 3/4 inch Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTNhôm300 cfm300 psi125 độ F10.02 "4.69 "4.69 "€439.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ điều chỉnh không khí R119-08CG/M2 1 inch Npt 400 Cfm 300 Psi
€447.14 /đơn vị