Parker 06r218ac | Điều Hòa Không Khí 3/8 Inch Npt 60 Cfm 250 Psi | 21u811 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Điều hòa PARKER 06R218AC 3/8 Inch Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811

PARKER Bộ điều chỉnh không khí 06R218AC 3/8 inch Npt 60 Cfm 250 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB6KGC phần: 06R218ACTham chiếu chéo: 21U811
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
€185.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều hòa không khí
Núm điều chỉnhKhông phát sinh
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 125 psi
Vật liệu cơ thểNhôm
Cổng đo1 / 4 "NPT
Max. Dòng chảy60 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Chiều cao tổng thể6.08 "
Chiều dài tổng thể2.740 "
Chiều rộng tổng thể2.84 "
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT
Thiết kế vanCân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481100060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu cơ thểMax. Dòng chảyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Máy điều hòa không khí PARKER 06R118AC, Loại giảm nhẹ, Cổng đo W/ 1/4 inch | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTNhôm53 cfm250 psi175 độ F6.08 "2.740 "2.84 "€160.36
Điều hòa PARKER 06R318AC 1/2 inch Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTNhôm75 cfm250 psi175 độ F6.08 "2.740 "2.84 "€187.14
Điều hòa PARKER 07R318AC 1/2 inch Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTNhôm90 cfm250 psi175 độ F6.4 "3.25 "3.24 "€268.89
Điều hòa PARKER 07R418AC 3/4 Inch Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTNhôm90 cfm250 psi175 độ F6.4 "3.25 "3.24 "€266.44
PARKER R119-04CG Điều hòa không khí 1/2 inch Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTNhôm150 cfm300 psi125 độ F6.76 "3.56 "3.56 "€281.12
Bộ điều chỉnh không khí PARKER R119-06CG / M2 3/4 inch Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTNhôm300 cfm300 psi125 độ F10.02 "4.69 "4.69 "€429.03
Bộ điều chỉnh không khí PARKER R119-08CG / M2 1 inch Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842 R119-08CG / M21 "NPTNhôm400 cfm300 psi125 độ F10.02 "4.69 "4.69 "€437.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ điều chỉnh không khí 06R218AC 3/8 inch Npt 60 Cfm 250 Psi
€185.85 /đơn vị