<span Class='notranslate'>Westward </span> 4um94 | Jobber Drill Set 26 Piece Letter High Speed Steel 118 Degrees | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 4UM94 Bộ máy khoan cắt 26 mảnh thép tốc độ cao 118 độ | AD9TMV

WESTWARD 4UM94 Jobber Drill Set 26 Piece Letter High Speed Steel 118 Degrees

Trong kho
Khoản mục: AD9TMV phần: 4UM94
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
€162.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mũi khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Loại thứ nguyênBức thư
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh26
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Kích thước bao gồmA đến Z

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại thứ nguyênKết thúcMụcSố lượng các mảnhGóc nhọnKích thước bao gồmGiá cả
WESTWARD 6NTA5 Bộ máy khoan cắt 1 / 16-1 / 2 Inch 29 chiếc | AE9YLY 6NTA5Inch phân sốTươiBộ trống khoan Jobber29135 Degrees1/16", 3/64", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"€54.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 4UM94 Jobber Drill Set 26 Piece Letter High Speed Steel 118 Degrees
€162.72 /đơn vị