Chicago-latrobe 54127 | Danh Sách Bộ Mũi Khoan Jobber #550 25 Pc | 6wua0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Danh sách bộ mũi khoan máy khoan CHICAGO-LATROBE 54127 # 550 25 Pc | AF2NZV 6WUA0

CHICAGO-LATROBE Danh sách bộ bit khoan 54127 Jobber # 550 25 Pc

Trong kho
Khoản mục: AF2NZV phần: 54127Tham chiếu chéo: 6WUA0
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
€448.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mũi khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcOxit hổ phách
Danh sách số550
Vật chấtThép coban
Số lượng các mảnh25
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm tách P3
Kích thước bao gồm1 đến 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 đến 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "và 13"
UPC662355541272

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcDanh sách sốGiá cả
Danh sách bộ mũi khoan máy khoan CHICAGO-LATROBE 45925 # 150asp 25 Pc | AF2NYX 6WTZ4 45925Oxit hổ phách150ASP€328.56
Danh sách bộ mũi khoan máy khoan CHICAGO-LATROBE 47925 # 550asp 25 Pc | AF2NZB 6WTZ8 47925Oxit đen550ASP€439.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE Danh sách bộ bit khoan 54127 Jobber # 550 25 Pc
€448.76 /đơn vị