Zurn Qmbs3 | Ống hỗ trợ uốn cong bằng kim loại 1/2 inch | 10a673 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN QMBS3 Ống hỗ trợ uốn cong Kim loại 1/2 inch | AA2AUJ 10A673

ZURN QMBS3 Ống hỗ trợ uốn cong 1/2 inch kim loại

Trong kho
Khoản mục: AA2AUJ phần: QMBS3Tham chiếu chéo: 10A673
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
€13.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHỗ trợ uốn cong
Chiều cao3.5 "
Chiều dài6.5 "
Vật chấtKim loại
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1 / 2 "
Kích thước ống1 / 2 "
Kiểuống
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302498090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiVật chấtKích thước đường ốngKích thước ốngChiều rộngGiá cả
ZURN QHPBS3 Ống hỗ trợ uốn cong Polyme 1/2 inch | AA2AUH 10A672 QHPBS31.75 "6"Polymer1 / 2 "1 / 2 "15 / 16 "€8.96
ZURN QHPBS4 Ống hỗ trợ uốn cong bằng nhựa 3/4 inch | AA2AUK 10A674 QHPBS43"8.25 "nhựa3 / 4 "3 / 4 "1.12 "€13.53
ZURN QHPBS5 Ống hỗ trợ uốn cong bằng nhựa 1 inch | AA2AUL 10A675 QHPBS53"10 "nhựa1"1"1.5 "€17.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN QMBS3 Ống hỗ trợ uốn cong 1/2 inch kim loại
€13.11 /đơn vị