32h982 | Van bi inox Fnpt 3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUYỆT NHÀ BÁN 32H982 Van Bi Inox Fnpt 3/4 In | AC6AFQ

APPROVED VENDOR Van bi thép không gỉ 32H982 Fnpt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC6AFQ phần: 32H982

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€106.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi an toàn chống cháy
Chất liệu bóngThép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép2000 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuRPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8481803070
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngHải cảngGiá cả
DUYỆT NHÀ CUNG CẤP 32H979 Van Bi Inox Fnpt 1/4 In | AC6AFM 32H9791 / 4 "Full€84.75
DUYỆT NHÀ CUNG CẤP Van bi thép không gỉ 32H980 Fnpt 3/8 In | AC6AFN 32H9803 / 8 "Tiêu chuẩn€82.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 32H981 Fnpt 1/2 In | AC6AFP 32H9811 / 2 "Tiêu chuẩn€77.15
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 32H983 Fnpt 1 In | AC6AFR 32H9831"Tiêu chuẩn€133.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 32H984 Fnpt 1-1/4 In | AC6AFT 32H9841.25 "Tiêu chuẩn€162.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 32H985 Fnpt 1-1/2 In | AC6AFU 32H9851.5 "Tiêu chuẩn€242.12
DUYỆT NHÀ CUNG CẤP Van Bi Inox 32H986 Fnpt 2 Trong | AC6AFV 32H9862"Tiêu chuẩn€346.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi thép không gỉ 32H982 Fnpt 3/4 In
€106.50 /đơn vị