Zurn Qhpbs3 | Ống hỗ trợ uốn cong 1/2 inch Polymer | 10a672 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZURN QHPBS3 Ống hỗ trợ uốn cong Polyme 1/2 inch | AA2AUH 10A672

ZURN QHPBS3 Ống hỗ trợ uốn cong 1/2 inch Polymer

Trong kho
Khoản mục: AA2AUH phần: QHPBS3Tham chiếu chéo: 10A672
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
€8.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHỗ trợ uốn cong
Chiều cao1.75 "
Chiều dài6"
Vật chấtPolymer
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1 / 2 "
Kích thước ống1 / 2 "
Kiểuống
Chiều rộng15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926909980
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiVật chấtKích thước đường ốngKích thước ốngChiều rộngGiá cả
ZURN QMBS3 Ống hỗ trợ uốn cong Kim loại 1/2 inch | AA2AUJ 10A673 QMBS33.5 "6.5 "Kim loại1 / 2 "1 / 2 "1"€13.11
ZURN QHPBS4 Ống hỗ trợ uốn cong bằng nhựa 3/4 inch | AA2AUK 10A674 QHPBS43"8.25 "nhựa3 / 4 "3 / 4 "1.12 "€13.53
ZURN QHPBS5 Ống hỗ trợ uốn cong bằng nhựa 1 inch | AA2AUL 10A675 QHPBS53"10 "nhựa1"1"1.5 "€17.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZURN QHPBS3 Ống hỗ trợ uốn cong 1/2 inch Polymer
€8.96 /đơn vị