WATTS 709-QT Van bi xoay 4 quý, khớp nối cơ khí, kích thước 4 inch, gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Cơ khí khớp |
Kích thước đầu vào | 4" |
Loại đầu vào | Cơ khí khớp |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 709 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Cơ khí khớp |
Kích thước ổ cắm | 4" |
Loại ổ cắm | Cơ khí khớp |
Chất liệu ghế | Gói Đồng |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van bi quay XNUMX/XNUMX |
Sản phẩm | Mô hình | Tối thiểu. Nhiệt độ | Vật liệu cơ thể | Chất liệu đĩa | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Chất liệu ghế | Loại sợi | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF007-QT-FDA 3 | 33 độ F | Gang thep | Cao su | 3" | Chủ đề nữ | Cao su | NPT | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €9,205.41 | RFQ
| |
LF719-QT1 | 33 độ F | Chì đồng miễn phí | silicone | 1" | Chủ đề nữ | Nhựa kỹ thuật | tiện ích mở rộng ftp | Không có van ngắt | €506.21 | RFQ
| |
709-QT-S 6 | 33 độ F | Gang thep | - | 6" | Cơ khí khớp | Gói Đồng | - | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €16,589.96 | RFQ
| |
709-QT-S 4 | 33 độ. F | Gang thep | - | 4" | Cơ khí khớp | Gói Đồng | - | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €10,115.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.