WATTS LF719-QT Van bi xoay 1 quý, thẳng hàng, cỡ 1 inch, màu đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Kết thúc cơ thể | Gói Đồng |
Vật liệu cơ thể | Chì đồng miễn phí |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | silicone |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF719 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 1" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Loại sợi | tiện ích mở rộng ftp |
Kiểu | kit |
Loại van | Không có van ngắt |
Sản phẩm | Mô hình | Tối thiểu. Nhiệt độ | Vật liệu cơ thể | Chất liệu đĩa | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Chất liệu ghế | Loại sợi | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF007-QT-FDA 3 | 33 độ F | Gang thep | Cao su | 3" | Chủ đề nữ | Cao su | NPT | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €9,205.41 | RFQ
| |
709-QT-S 6 | 33 độ F | Gang thep | - | 6" | Cơ khí khớp | Gói Đồng | - | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €16,589.96 | RFQ
| |
709-QT4 | 33 độ. F | Gang thep | - | 4" | Cơ khí khớp | Gói Đồng | - | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €8,847.34 | RFQ
| |
709-QT-S 4 | 33 độ. F | Gang thep | - | 4" | Cơ khí khớp | Gói Đồng | - | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €10,115.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.