WATTS LF007-QT-FDA Van bi xoay 3 quý, thẳng hàng, cỡ 3 inch, gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | LF007 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 3" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Cao su |
Lọc | Không |
Loại sợi | NPT |
Kiểu | kit |
Loại van | Van bi quay XNUMX/XNUMX |
Sản phẩm | Mô hình | Tối thiểu. Nhiệt độ | Vật liệu cơ thể | Chất liệu đĩa | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Chất liệu ghế | Loại sợi | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF719-QT1 | 33 độ F | Chì đồng miễn phí | silicone | 1" | Chủ đề nữ | Nhựa kỹ thuật | tiện ích mở rộng ftp | Không có van ngắt | €506.21 | RFQ
| |
709-QT-S 6 | 33 độ F | Gang thep | - | 6" | Cơ khí khớp | Gói Đồng | - | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €16,589.96 | RFQ
| |
709-QT4 | 33 độ. F | Gang thep | - | 4" | Cơ khí khớp | Gói Đồng | - | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €8,847.34 | RFQ
| |
709-QT-S 4 | 33 độ. F | Gang thep | - | 4" | Cơ khí khớp | Gói Đồng | - | Van bi quay XNUMX/XNUMX | €10,115.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.