Vestil Tb-90 | Cần cẩu rơ-moóc, 3-3/4 X 5-5/8 X 7-5/8, Kích thước Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cản cần cẩu rơ moóc VESTIL TB-90, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, Kích thước inch | AG8ACH

VESTIL Cần cẩu rơ moóc TB-90, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, Kích thước inch

Trong kho
Khoản mục: AG8ACH phần: TB-90
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
€57.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrailer / Crane Dock Bumper
Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 15.5 "
Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 23"
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.)5 / 8 "
Hình dạng đệmRectangular
MàuĐen
Chiều cao3.75 "
Chiều dài7.63 "
Vật chấtCao su
Đơn vị đo lườngMỖI
Gắn lỗ Dia.5 / 8 "
Số lỗ4
Số lỗ bu lông4
Số lượng lỗ4
Độ sâu tổng thể40.12 "
Kích cỡ gói1
Chiều dài tấm đệm7.63 "
Chất liệu padCao su
Chiều rộng đệm5.63 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-tb-90.pdf
Chiều rộng5.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)19.37
Chiều dài tàu (cm)9.53
Chiều rộng tàu (cm)14.29
Mã HS4016940000
Quốc giaIN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng lỗKhoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 1Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 2Chiều dài tấm đệmChiều rộng đệmChiều rộngMàuChiều caoGiá cả
Cản cần cẩu rơ moóc VESTIL TB-10, Kích thước 2-15/16 x 6 x 3-15/16 Inch | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Đen2.94 "€35.59
Cản cần cẩu rơ moóc VESTIL TB-20, Kích thước 3-1/2 x 6 x 3-1/2 Inch | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Đen3.5 "€37.09
Cản cẩu xe moóc VESTIL TB-70, Kích thước 2 x 2 x 16 Inch | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Đen2"€37.07
VESTIL TB-70-Y Xe moóc/Cần cẩu, Màu vàng | AG8ACG TB-70-Y313.25 "40.12 "16 "2"2"Màu vàng2"€44.25
VESTIL TB-10-2 Cản rơ moóc và cần cẩu, Chiều dài 6 inch, Chiều rộng 3-1/2 inch | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Đen2.94 "€71.40
RFQ
VESTIL TB-20-2 Cản rơ moóc và cần cẩu, Chiều dài 6 inch, Chiều rộng 3 inch | CE4RAF TB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Đen3.5 "€74.26
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cần cẩu rơ moóc TB-90, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, Kích thước inch
€57.08 /đơn vị