VESTIL TB-10-2 Cản rơ-moóc và cần trục, Chiều dài 6 inch, Chiều rộng 3-1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bumper |
Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 1 | 2.625 " |
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.) | 5 / 8 " |
Màu | Đen |
Chiều cao | 2.94 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Cao su |
Gắn lỗ Dia. | 5 / 8 " |
Số lỗ | 2 |
Số lượng lỗ | 2 |
Độ sâu tổng thể | 6" |
Kích cỡ gói | 1 |
Chiều dài tấm đệm | 6" |
Chất liệu pad | Cao su |
Chiều rộng đệm | 3" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tb-10-2.pdf |
Chiều rộng | 3" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng lỗ | Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 1 | Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 2 | Chiều dài tấm đệm | Chiều rộng đệm | Chiều rộng | Màu | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-10 | 2 | 2.625 " | - | 6" | 3" | 3" | Đen | 2.94 " | €35.59 | ||
TB-20 | 2 | 3" | - | 6" | 3.5 " | 3.5 " | Đen | 3.5 " | €37.09 | ||
TB-70 | 3 | 13.25 " | 40.12 " | 16 " | 2" | 2" | Đen | 2" | €37.07 | ||
TB-70-Y | 3 | 13.25 " | 40.12 " | 16 " | 2" | 2" | Màu vàng | 2" | €44.25 | ||
TB-90 | 4 | 5.5 " | 3" | 7.63 " | 5.63 " | 5.62 " | Đen | 3.75 " | €57.08 | ||
TB-20-2 | 2 | 3" | - | 6" | 3.5 " | 3.5 " | Đen | 3.5 " | €74.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.