Vestil Tb-70 | Cần cẩu rơ-moóc, kích thước 2 X 2 X 16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Cần cẩu rơ moóc TB-70, kích thước 2 x 2 x 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AG8ACF phần: TB-70
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
€37.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrailer / Crane Dock Bumper
Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 113.25 "
Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 240.12 "
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.)1 / 2 "
Hình dạng đệmRectangular
MàuĐen
Chiều cao2"
Chiều dài16 "
Vật chấtCao su
Đơn vị đo lườngMỖI
Gắn lỗ Dia.1 / 2 "
Số lỗ3
Số lỗ bu lông3
Số lượng lỗ3
Độ sâu tổng thể16 "
Kích cỡ gói1
Chiều dài tấm đệm16 "
Chất liệu padCao su
Chiều rộng đệm2"
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-tb-70.pdf
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)40.64
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS4016940000
Quốc giaIN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng lỗKhoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 1Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 2Chiều dài tấm đệmChiều rộng đệmChiều rộngMàuChiều caoGiá cả
Cản cần cẩu rơ moóc VESTIL TB-10, Kích thước 2-15/16 x 6 x 3-15/16 Inch | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Đen2.94 "€35.59
Cản cần cẩu rơ moóc VESTIL TB-20, Kích thước 3-1/2 x 6 x 3-1/2 Inch | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Đen3.5 "€37.09
VESTIL TB-70-Y Xe moóc/Cần cẩu, Màu vàng | AG8ACG TB-70-Y313.25 "40.12 "16 "2"2"Màu vàng2"€44.25
Cản cần cẩu rơ moóc VESTIL TB-90, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, Kích thước inch | AG8ACH TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Đen3.75 "€57.08
VESTIL TB-10-2 Cản rơ moóc và cần cẩu, Chiều dài 6 inch, Chiều rộng 3-1/2 inch | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Đen2.94 "€71.40
RFQ
VESTIL TB-20-2 Cản rơ moóc và cần cẩu, Chiều dài 6 inch, Chiều rộng 3 inch | CE4RAF TB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Đen3.5 "€74.26
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cần cẩu rơ moóc TB-70, kích thước 2 x 2 x 16 inch
€37.07 /đơn vị