Ltb 21b | Đầu bảo vệ chân chống trượt vòng 1-3/32 Pk25 | 18ad81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bảo vệ GRAINGER LTB 21B Trượt chân vào vòng 1-3 / 32 PK25 | AG9CQC 18AD81

GRAINGER LTB 21B Bảo Vệ Đầu Chân Trượt Trên Vòng 1-3/32 PK25

Trong kho
Khoản mục: AG9CQC phần: LTB 21BTham chiếu chéo: 18AD81
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
€32.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo bảo vệ chân đồ nội thất
Loại CapSảnh
MàuĐen
đường kính1 3 / 32 "
Chiều cao1 11 / 16 "
Chân Ngoài Dia.1-1 / 8 "
Vật chấtCao su
Hình dạngTròn
Loại bề mặtBề mặt cứng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phương pháp đính kèm Mẹo đồ nội thất: Slip-On
  • Đồ nội thất Mẹo vật liệu đệm: Không có đệm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhChiều caopkg. Số lượngGiá cả
GRAINGER CTB 14B Mũi bảo vệ chân Trượt vòng 15/64 PK10 | AG9CKR 16ZD80 CTB 14BĐen15 / 64 "13 / 16 "10€7.14
GRAINGER CTB 14G Mũi bảo vệ chân Trượt vòng 15/64 PK10 | AG9CKU 16ZD82 CTB 14Gmàu xám15 / 64 "13 / 16 "10€7.86
GRAINGER CTB 14W Bảo vệ chân khuyên trượt trên vòng 15/64 PK10 | AG9CKW 16ZD85 CTB 14Wtrắng15 / 64 "13 / 16 "10€7.44
GRAINGER CTB 15B Mũi bảo vệ chân Trượt vòng 23/64 PK10 | AG9CKY 16ZD87 CTB 15BĐen23 / 64 "1"10€10.13
GRAINGER CTB 15G Bảo vệ chân khuyên trượt trên vòng 23/64 PK10 | AG9CLA 16ZD89 CTB 15Gmàu xám23 / 64 "1"10€10.79
GRAINGER CTB 15W Bảo vệ chân khuyên trượt trên vòng 23/64 PK10 | AG9CLC 16ZD91 CTB 15Wtrắng23 / 64 "1"10€10.25
GRAINGER CTB 16B Mũi bảo vệ chân Trượt vòng 31/64 PK25 | AG9CLE 16ZD93 CTB 16BĐen31 / 64 "1 1 / 16 "25€26.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER LTB 21B Bảo Vệ Đầu Chân Trượt Trên Vòng 1-3/32 PK25
€32.92 /đóng gói