VESTIL Vòng chặn bánh xe RWC-8-DJN có bu-lông mắt, Kích thước 8 x 9-1/2 x 6 inch, màu đen, cao su đúc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vật dùng để giữ bánh xe lại |
Màu | Đen |
Xử lý bao gồm | Không |
Xử lý | Không |
Chiều cao | 6" |
Chiều dài | 8" |
Vật chất | Cao su đúc |
Vật liệu xây dựng | Cao su |
Số lượng chặn bánh xe | 1 |
Độ sâu tổng thể | 8" |
Chiều cao tổng thể | 6" |
Chiều rộng tổng thể | 9.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-rwc-8-djn.pdf |
Kết nối chèn bánh xe | Không áp dụng |
Chiều cao bánh xe | 6" |
Chiều dài bánh xe | 8" |
Cách sử dụng chèn bánh xe | Multi-Purpose |
Trọng lượng chèn bánh xe | 10 lbs. |
Chiều rộng bánh xe | 9.25 " |
Chiều rộng | 9.5 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.