Vestil Rwc-8 | Chặn Bánh Xe Có Bu Lông Mắt, Kích Thước 8 X 9-1/2 X 6 Inch, Màu Đen, Cao Su Đúc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chặn bánh xe VESTIL RWC-8 có chốt mắt, kích thước 8 x 9-1/2 x 6 inch, màu đen, cao su đúc | AG7YDR

VESTIL Vòng chặn bánh xe RWC-8 có chốt mắt, Kích thước 8 x 9-1/2 x 6 inch, màu đen, cao su đúc

Trong kho
Khoản mục: AG7YDR phần: RWC-8
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
€47.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVật dùng để giữ bánh xe lại
MàuĐen
Lỗ gắn bên trong Dia.11 / 32 "
Xử lý bao gồmKhông
Xử lýKhông
Chiều cao6"
Chiều dài8"
Vật chấtCao su đúc
Vật liệu xây dựngCao su
Số lượng chặn bánh xe1
Độ sâu tổng thể8"
Chiều cao tổng thể6"
Chiều rộng tổng thể9.5 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-rwc-8.pdf
Chiều rộng chock có thể sử dụng9 1 / 4 "
Kết nối chèn bánh xeKhông áp dụng
Chiều cao bánh xe6"
Chiều dài bánh xe8"
Cách sử dụng chèn bánh xeMulti-Purpose
Trọng lượng chèn bánh xe10 lbs.
Chiều rộng bánh xe9.25 "
Chiều rộng9.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)23.5
Mã HS4016996050
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngChiều caoMàuVật chấtGiá cả
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-10-HDL có tay cầm, kích thước 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 inch, màu đen, cao su đúc | AG7YDL RWC-10-HDL---ĐenCao su đúc€64.41
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-11, Kích thước 10 x 7 x 7-3/4 Inch, Màu đen, Cao su đúc | AG7YDM RWC-11---ĐenCao su đúc€52.84
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-25, Jumbo, Kích thước 12 x 18 x 8 inch, Màu đen, Cao su đúc | AG7YDN RWC-25---ĐenCao su đúc€196.19
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-2-PR có dây, kích thước 8 x 58-1/2 x 4 inch, màu đen, cao su đúc | AG7YDP RWC-2-PR---ĐenCao su đúc€97.24
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-5 có tay cầm, kích thước 8 x 4 x 6 inch, màu đen, cao su đúc | AG7YDQ RWC-5---ĐenCao su đúc€34.33
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-8-HDL, Tay cầm bằng thép Kích thước 8 x 11-7/8 x 6 Inch, Màu đen, Cao su đúc | AG7YDU RWC-8-HDL---ĐenCao su đúc€38.47
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-8-SBS, Đáy có răng cưa, Kích thước 8 x 10-3/4 x 6 Inch, Màu đen, Cao su đúc | AG7YDV RWC-8-SBS---ĐenCao su đúc€75.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Vòng chặn bánh xe RWC-8 có chốt mắt, Kích thước 8 x 9-1/2 x 6 inch, màu đen, cao su đúc
€47.37 /đơn vị