Vestil Rwc-2-pr | Chặn Bánh Xe Có Dây, Kích Thước 8 X 58-1/2 X 4 Inch, Màu Đen, Cao Su Đúc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Vòng chặn bánh xe RWC-2-PR có dây, Kích thước 8 x 58-1/2 x 4 inch, màu đen, cao su đúc

Trong kho
Khoản mục: AG7YDP phần: RWC-2-PR
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
€97.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVật dùng để giữ bánh xe lại
MàuĐen
Xử lý bao gồm
Xử lý
Chiều cao4.125 "
Chiều dài8.0625 "
Vật chấtCao su đúc
Vật liệu xây dựngCao su
Số lượng chặn bánh xe2
Độ sâu tổng thể8.0625 "
Chiều cao tổng thể4.13 "
Chiều rộng tổng thể5"
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-rwc-2-pr.pdf
Chiều dài dây64 "
Chiều rộng chock có thể sử dụng5"
Kết nối chèn bánh xeDây
Chiều cao bánh xe4"
Chiều dài bánh xe8"
Cách sử dụng chèn bánh xeMulti-Purpose
Trọng lượng chèn bánh xe7 lbs.
Chiều rộng bánh xe5"
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.51
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS4016996050
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngChiều caoMàuVật chấtGiá cả
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-10-HDL có tay cầm, kích thước 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 inch, màu đen, cao su đúc | AG7YDL RWC-10-HDL---ĐenCao su đúc€64.41
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-11, Kích thước 10 x 7 x 7-3/4 Inch, Màu đen, Cao su đúc | AG7YDM RWC-11---ĐenCao su đúc€52.84
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-25, Jumbo, Kích thước 12 x 18 x 8 inch, Màu đen, Cao su đúc | AG7YDN RWC-25---ĐenCao su đúc€196.19
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-5 có tay cầm, kích thước 8 x 4 x 6 inch, màu đen, cao su đúc | AG7YDQ RWC-5---ĐenCao su đúc€34.33
Chặn bánh xe VESTIL RWC-8 có chốt mắt, kích thước 8 x 9-1/2 x 6 inch, màu đen, cao su đúc | AG7YDR RWC-8---ĐenCao su đúc€47.37
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-8-HDL, Tay cầm bằng thép Kích thước 8 x 11-7/8 x 6 Inch, Màu đen, Cao su đúc | AG7YDU RWC-8-HDL---ĐenCao su đúc€38.47
Cục chặn bánh xe VESTIL RWC-8-SBS, Đáy có răng cưa, Kích thước 8 x 10-3/4 x 6 Inch, Màu đen, Cao su đúc | AG7YDV RWC-8-SBS---ĐenCao su đúc€75.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Vòng chặn bánh xe RWC-2-PR có dây, Kích thước 8 x 58-1/2 x 4 inch, màu đen, cao su đúc
€97.24 /đơn vị