Vestil Plwc-y | Cục chặn bánh xe, Lớn, Kích thước 18-1/2 X 7-1/4 X 9 Inch, Màu vàng, Nhựa đúc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cục chặn bánh xe VESTIL PLWC-Y, Lớn, Kích thước 18-1/2 x 7-1/4 x 9 Inch, Màu vàng, Nhựa đúc | AG7XFR

VESTIL Tấm chắn bánh xe PLWC-Y, Lớn, Kích thước 18-1/2 x 7-1/4 x 9 inch, Màu vàng, Nhựa đúc

Trong kho
Khoản mục: AG7XFR phần: PLWC-Y

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€49.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVật dùng để giữ bánh xe lại
MàuMàu vàng
Độ sâu18.5 "
Xử lý bao gồm
Xử lý
Chiều cao9"
Chiều dài18.5 "
Vật chấtnhựa
Vật liệu xây dựngnhựa
Số lượng chặn bánh xe1
Độ sâu tổng thể18.5 "
Chiều cao tổng thể9"
Chiều rộng tổng thể7.25 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-plwc-y.pdf
Kết nối chèn bánh xeKhông áp dụng
Chiều cao bánh xe9"
Chiều dài bánh xe18.5 "
Cách sử dụng chèn bánh xeMulti-Purpose
Trọng lượng chèn bánh xe5 lbs.
Chiều rộng bánh xe7.25 "
Chiều rộng7.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)46.99
Chiều rộng tàu (cm)19.69
Mã HS3926909995
Quốc giaCN

Phụ kiện tương thích:

  • Tiền thể OH-15 Chuỗi cuộn đôi vòng lặp với Móc áo: Chúng được cố định vào tường bến tàu và được gắn chặt vào miếng đệm để tránh trộm cắp và thất lạc.
  • Vestil SA-1012 Nhôm tráng men Dấu hiệu Wheel Chock: Các biển báo rất dễ nhìn thấy này có dòng chữ màu đỏ tươi để cảnh báo xe tải và công nhân bến tàu có bánh lốp.
  • Vestil DÂY ĐEO-3-WC Ni lông Bộ dụng cụ đóng đai bánh xe chock: Chúng rất lý tưởng để giữ chocks ở bến tàu. Những dây đai nylon này cung cấp một cách dễ dàng để loại bỏ vòng đệm nhanh chóng.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • OSHA

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Tôi cần bao nhiêu bánh xe?

A. Bạn nên sử dụng một miếng đệm cho mỗi lốp. Nó sẽ cố định cả mặt trước và mặt sau để hạn chế chuyển động.

Q. Cái cuộn này có hoạt động trên mặt phẳng nghiêng không?

Đ: Có, nếu xe của bạn đang đậu trên dốc hoặc dốc, Vestil PLWC-Y sẽ ngăn không cho xe lăn đi.

Q. Kích thước khuyến nghị cho một bánh xe chock là gì?

A. Các miếng đệm bánh xe nên bằng một phần tư đường kính lốp xe của bạn.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngChiều caoMàuVật chấtGiá cả
Cục chặn bánh xe VESTIL PWC-G, Kích thước 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch, Màu xanh lá cây, Polypropylene tái chế | AG7XUH PWC-G---màu xanh lápolypropylene€55.82
Cục chặn bánh xe VESTIL PWC-Y, Kích thước 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch, Màu vàng, Polypropylen tái chế | AG7XUJ PWC-Y---Màu vàngpolypropylene€68.15
Cục chặn bánh xe VESTIL PWC-BK, Kích thước 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch, Màu đen, Polypropylen tái chế | CE3ERA PWC-BK---Đenpolypropylene€60.12
RFQ
Chặn bánh xe VESTIL PWC-DS-BK, Độ dốc kép, Kích thước 10-11/16 x 9-1/4 x 6 Inch, Màu đen, Nhựa tái chế | CE3ERB PWC-DS-BK---Đentái chế nhựa€65.83
RFQ
Cục chặn bánh xe VESTIL PWC-DS-OR, Độ dốc kép, Kích thước 10-11/16 x 9-1/4 x 6 Inch, Màu cam, Nhựa tái chế | CE3ERC PWC-DS-HOẶC---trái camtái chế nhựa€83.03
RFQ
Chặn bánh xe VESTIL PWC-DS-YL, Độ dốc kép, Kích thước 10-11/16 x 9-1/4 x 6 Inch, Màu vàng, Nhựa tái chế | CE3ERD PWC-DS-YL---Màu vàngtái chế nhựa€72.85
RFQ
Cục chặn bánh xe VESTIL PWC-OR, Kích thước 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch, Màu cam, Polypropylen tái chế | CE3ERE PWC-HOẶC---trái campolypropylene€55.82
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Tấm chắn bánh xe PLWC-Y, Lớn, Kích thước 18-1/2 x 7-1/4 x 9 inch, Màu vàng, Nhựa đúc
€49.98 /đơn vị