Vestil Pwc-g | Chặn bánh xe, Kích thước 10-1/4 X 7-1/2 X 7-1/2 Inch, Màu xanh lá cây, Polypropylen tái chế | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cục chặn bánh xe VESTIL PWC-G, Kích thước 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch, Màu xanh lá cây, Polypropylene tái chế | AG7XUH

VESTIL Vòng đệm bánh xe PWC-G, Kích thước 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, Màu xanh lục, Polypropylene tái chế

Trong kho
Khoản mục: AG7XUH phần: PWC-G

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€55.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVật dùng để giữ bánh xe lại
Màumàu xanh lá
Xử lý bao gồm
Xử lý
Chiều cao7.5 "
Lỗ Dia.1 3 / 8 "
Chiều dài10.25 "
Vật chấtpolypropylene
Vật liệu xây dựngnhựa
Chất liệu dày2 ngàn
Số lỗ2
Số lượng chặn bánh xe1
Độ sâu tổng thể10.25 "
Chiều cao tổng thể7.5 "
Chiều rộng tổng thể7.5 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-pwc-g.pdf
Kết nối chèn bánh xeKhông áp dụng
Chiều cao bánh xe7.5 "
Chiều dài bánh xe10.25 "
Cách sử dụng chèn bánh xeMulti-Purpose
Trọng lượng chèn bánh xe6 lbs.
Chiều rộng bánh xe7.5 "
Chiều rộng7.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)26.04
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS3926909995
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngChiều caoMàuVật chấtGiá cả
Cục chặn bánh xe VESTIL PLWC-Y, Lớn, Kích thước 18-1/2 x 7-1/4 x 9 Inch, Màu vàng, Nhựa đúc | AG7XFR PLWC-Y---Màu vàngnhựa€49.98
Cục chặn bánh xe VESTIL PWC-Y, Kích thước 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch, Màu vàng, Polypropylen tái chế | AG7XUJ PWC-Y---Màu vàngpolypropylene€68.15
Cục chặn bánh xe VESTIL PWC-BK, Kích thước 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch, Màu đen, Polypropylen tái chế | CE3ERA PWC-BK---Đenpolypropylene€60.12
RFQ
Chặn bánh xe VESTIL PWC-DS-BK, Độ dốc kép, Kích thước 10-11/16 x 9-1/4 x 6 Inch, Màu đen, Nhựa tái chế | CE3ERB PWC-DS-BK---Đentái chế nhựa€65.83
RFQ
Cục chặn bánh xe VESTIL PWC-DS-OR, Độ dốc kép, Kích thước 10-11/16 x 9-1/4 x 6 Inch, Màu cam, Nhựa tái chế | CE3ERC PWC-DS-HOẶC---trái camtái chế nhựa€83.03
RFQ
Chặn bánh xe VESTIL PWC-DS-YL, Độ dốc kép, Kích thước 10-11/16 x 9-1/4 x 6 Inch, Màu vàng, Nhựa tái chế | CE3ERD PWC-DS-YL---Màu vàngtái chế nhựa€72.85
RFQ
Cục chặn bánh xe VESTIL PWC-OR, Kích thước 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch, Màu cam, Polypropylen tái chế | CE3ERE PWC-HOẶC---trái campolypropylene€55.82
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Vòng đệm bánh xe PWC-G, Kích thước 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, Màu xanh lục, Polypropylene tái chế
€55.82 /đơn vị