VESTIL Cục chặn bánh xe PWC-DS-OR, Độ dốc kép, Kích thước 10-11/16 x 9-1/4 x 6 inch, Màu cam, Nhựa tái chế
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vật dùng để giữ bánh xe lại |
Màu | trái cam |
Góc mặt | 45 độ, 60 độ. |
độ mặt | 45 độ, 60 độ. |
Xử lý bao gồm | Không |
Xử lý | Không |
Chiều cao | 6" |
Lỗ Dia. | 1 1 / 8 " |
Chiều dài | 10.6875 " |
Vật chất | tái chế nhựa |
Vật liệu xây dựng | nhựa |
Số lỗ | 1 |
Số lượng chặn bánh xe | 1 |
Độ sâu tổng thể | 10.6875 " |
Chiều cao tổng thể | 6" |
Chiều rộng tổng thể | 9.25 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pwc-ds-or.pdf |
Kết nối chèn bánh xe | Không áp dụng |
Chiều cao bánh xe | 6" |
Chiều dài bánh xe | 10.69 " |
Cách sử dụng chèn bánh xe | Multi-Purpose |
Trọng lượng chèn bánh xe | 12 lbs. |
Chiều rộng bánh xe | 9.25 " |
Chiều rộng | 9.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Màu | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWC-Y | - | - | - | Màu vàng | nhựa | €49.98 | ||
PWC-G | - | - | - | màu xanh lá | polypropylene | €55.82 | ||
PWC-Y | - | - | - | Màu vàng | polypropylene | €68.15 | ||
PWC-BK | - | - | - | Đen | polypropylene | €60.12 | RFQ
| |
PWC-DS-BK | - | - | - | Đen | tái chế nhựa | €65.83 | RFQ
| |
PWC-DS-YL | - | - | - | Màu vàng | tái chế nhựa | €72.85 | RFQ
| |
PWC-HOẶC | - | - | - | trái cam | polypropylene | €55.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.