A Độ chính xác: -/+ 0.5% toàn thang đo , Tương thích với: Chất lỏng và khí , Loại kết nối ống dẫn: FNPT , Kích thước ống dẫn: 1 / 2 " , Kích thước kết nối: 1 / 4 " , Kiểu kết nối: FNPT , Kết nối điện: Bảng đầu cuối với kết nối ống dẫn , Cấp: Lớp 316, Lớp 316L , Vật liệu nhà ở: Nhôm đúc , Kháng vòng lặp: 0 đến 1300 Ohm , Xếp hạng NEMA: 4X , Sản lượng hiện tại: 4 đến 20 mA , Công suất yêu cầu: 13 đến 30V DC , Thời gian đáp ứng: 50 mili giây. , Nhiệt độ. Phạm vi: 0 độ. đến 200 độ. F , Lỗi nhiệt: -/+ 0.02% , Vật liệu ướt: Thép không gỉ