Dwyer Instruments 629-04-ch-p2-e5-s1 | 2hly1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 50 PSI, Ống dẫn | AC2CFQ 2HLY1

DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 50 PSI, Ống dẫn

Trong kho
Khoản mục: AC2CFQ Model: 629-04-CH-P2-E5-S1Tham chiếu chéo: 2HLY1
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
€835.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi áp suất chênh lệch
tính chính xác-/+ 0.5% toàn thang đo
tương thích vớiChất lỏng và khí
Loại kết nối ống luồn dây điệnFNPT
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kiểu kết nốiFNPT
Kết nối điệnBảng đầu cuối với kết nối ống dẫn
LớpLớp 316, Lớp 316L
Vật liệu vỏNhôm đúc
Kháng vòng lặp0 đến 1300 Ohm
Max. Sức ép100 psi
NEMA Đánh giá4X
Đầu ra4 đến 20 mA
Dòng ra4 đến 20 mA
Yêu cầu nguồn điện13 đến 30V DC
Phạm vi áp0 đến 50 psid
Bảng thông số sản phẩmdwyer-instruments-629-02-ch-p2-e5-s1.pdf
Thời gian đáp ứng50 mili giây.
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ. đến 200 độ. F
Lỗi nhiệt-/+ 0.02%
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épPhạm vi ápGiá cả
DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 10 PSI, Ống dẫn | AC2CFN 2HLX8 629-02-CH-P2-E5-S120 psi0 đến 10 psid€707.73
DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 25 PSI, Ống dẫn | AC2CFP 2HLX9 629-03-CH-P2-E5-S150 psi0 đến 25 psid€731.17
DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 100 PSI, Ống dẫn | AC2CFR 2HLY2 629-05-CH-P2-E5-S1200 psi0 đến 100 psid€720.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 50 PSI, Ống dẫn
€835.31 /đơn vị