VESTIL Máy nghiền/máy nén thùng phuy thủy lực HDC-905-IDC/230V, 230V
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện |
Lớp ANSI | Z245.5 |
Chiều cao nghiền gần đúng | 6" |
Màu | Màu xanh da trời |
Nén tấm Dia. | 21 " |
lực nghiền | 38000 lbs. |
Trọng lượng tấm nghiền | 75 lbs. |
Thời gian chu kỳ | 25 giây. |
Độ sâu | 38.1875 " |
Công suất chảo nhỏ giọt | 1 gal. |
Chiều cao chảo nhỏ giọt | 1 5 / 8 " |
Chiều dài chảo nhỏ giọt | 4 1 / 2 " |
Chiều rộng chảo nhỏ giọt | 31 1 / 2 " |
khung Vật liệu | Thép |
tần số | 60 Hz |
Xử lý Chiều dài | 17 " |
Chiều cao | 90.94 " |
HP | 6.5 hp |
Hz | 60 |
Độ sâu bên trong | 25 " |
Chiều cao bên trong | 35.75 " |
Chiều rộng bên trong | 25 " |
Chiều dài | 38.187 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Lực nén | 18000 lbs. |
Tối đa. lực nghiền | 38000 lbs. |
Tối đa Lực lượng | 38000 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Động cơ HP | 6.5 |
Hồ chứa dầu | 18 gal. |
Phương pháp hoạt động | Push Button |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 3 |
di động | Không |
Nguồn điện | Dây điện |
Chiều cao buồng có thể sử dụng | 35 3 / 4 " |
Chiều dài buồng có thể sử dụng | 25 " |
Chiều rộng buồng có thể sử dụng | 25 " |
điện áp | 230V AC |
Chiều rộng | 36.94 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 706.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 226.85 |
Chiều dài tàu (cm) | 97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.82 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều rộng bên trong | pin Included | Độ sâu | Hồ chứa dầu | di động | Nguồn điện | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-900-GPT | Máy nghiền trống chạy bằng xăng di động | 30 " | Có | 138.375 " | - | Có | Xăng | 12V DC | €28,518.74 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 208V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | 25 " | Không | 38.1875 " | 18 gal. | Không | Dây điện | 208V AC | €14,310.81 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 460V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | 25 " | Không | 38.1875 " | 18 gal. | Không | Dây điện | 460V AC | €12,986.99 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 208V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | - | Không | - | 25 gal. | - | - | 208V AC | €21,189.34 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 230V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | 25 " | Không | 40.12 " | 25 gal. | Không | Dây điện | 230V AC | €21,189.34 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 460V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | - | Không | - | 25 gal. | - | - | 460V AC | €20,977.43 | RFQ
| |
HDC-905-IDC | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | - | - | - | 18 gal. | - | 220V | 208/230 / 460V AC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.