VESTIL Máy nghiền trống HDC-900-GPT, chạy bằng gas,thủy lực
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiền trống chạy bằng xăng di động |
Lớp ANSI | Z245.5 |
Chiều cao nghiền gần đúng | 6" |
pin Included | Có |
Màu | Màu xanh da trời |
lực nghiền | 38000 lbs. |
Thời gian chu kỳ | 25 giây. |
Độ sâu | 138.375 " |
Động cơ HP | 18 |
Kích thước động cơ | 570cc |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 5.5 " |
Vật liệu bánh trước | nhựa |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Xử lý Chiều dài | 105.63 " |
Chiều cao | 105.63 " |
HP | 18 hp |
Dung tích hồ chứa thủy lực | 30 gal. |
Độ sâu bên trong | 30 " |
Chiều cao bên trong | 35.94 " |
Chiều rộng bên trong | 30 " |
Chiều dài | 35 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Lực lượng | 38000 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Phương pháp hoạt động | Push Button |
Bảo vệ quá tải | Có |
di động | Có |
Nguồn điện | Xăng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hdc-900-gpt.pdf |
Dia Caster phía sau. | 25 " |
Vật liệu bánh sau | Cao su |
Chiều rộng bánh sau | 8.5 " |
Đường kính lốp | 25 " |
Vật liệu lốp | Cao su |
Chiều rộng lốp | 8 1 / 2 " |
Chiều cao vận chuyển | 58 3 / 16 " |
điện áp | 12V DC |
Đường kính bánh xe | 26 " |
Chiều rộng | 83.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1089.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 88.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 215.9 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều rộng bên trong | pin Included | Độ sâu | Hồ chứa dầu | di động | Nguồn điện | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-905-IDC / 208V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | 25 " | Không | 38.1875 " | 18 gal. | Không | Dây điện | 208V AC | €14,310.81 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 230V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | 25 " | - | 38.1875 " | 18 gal. | Không | Dây điện | 230V AC | €17,047.01 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 460V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | 25 " | Không | 38.1875 " | 18 gal. | Không | Dây điện | 460V AC | €12,986.99 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 208V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | - | Không | - | 25 gal. | - | - | 208V AC | €21,189.34 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 230V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | 25 " | Không | 40.12 " | 25 gal. | Không | Dây điện | 230V AC | €21,189.34 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 460V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | - | Không | - | 25 gal. | - | - | 460V AC | €20,977.43 | RFQ
| |
HDC-905-IDC | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | - | - | - | 18 gal. | - | 220V | 208/230 / 460V AC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.