VESTIL HDC-905-IDC Máy nghiền / Máy nghiền trống thủy lực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện |
lực nghiền | 38000 lbs. |
Thời gian chu kỳ | 25 giây. |
Công suất chảo nhỏ giọt | 1 gal. |
Chiều dài chảo nhỏ giọt | 4 1 / 2 " |
Chiều rộng chảo nhỏ giọt | 31 1 / 2 " |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 25 " |
HP | 6.5 hp |
Chiều dài | 37 " |
Tối đa. Lực nén | 18000 lbs. |
Tối đa. lực nghiền | 38000 lbs. |
Hồ chứa dầu | 18 gal. |
Giai đoạn | 3 |
Nguồn điện | 220V |
Chiều cao buồng có thể sử dụng | 35 3 / 4 " |
Chiều dài buồng có thể sử dụng | 25 " |
Chiều rộng buồng có thể sử dụng | 25 " |
điện áp | 208/230 / 460V AC |
Chiều rộng | 25 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều rộng bên trong | pin Included | Độ sâu | Hồ chứa dầu | di động | Nguồn điện | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-900-GPT | Máy nghiền trống chạy bằng xăng di động | 30 " | Có | 138.375 " | - | Có | Xăng | 12V DC | €28,518.74 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 208V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | 25 " | Không | 38.1875 " | 18 gal. | Không | Dây điện | 208V AC | €14,310.81 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 230V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | 25 " | - | 38.1875 " | 18 gal. | Không | Dây điện | 230V AC | €17,047.01 | RFQ
| |
HDC-905-IDC / 460V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | 25 " | Không | 38.1875 " | 18 gal. | Không | Dây điện | 460V AC | €12,986.99 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 208V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | - | Không | - | 25 gal. | - | - | 208V AC | €21,189.34 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 230V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | 25 " | Không | 40.12 " | 25 gal. | Không | Dây điện | 230V AC | €21,189.34 | RFQ
| |
HDC-905-HC / 460V | Máy nghiền / ép trống thủy lực điện | - | Không | - | 25 gal. | - | - | 460V AC | €20,977.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.