American Lock A801lhcka | Ổ Khóa, Loại Còng Ẩn, Chiều Cao Còng 1-9/32 Inch, Bạc | 54dx32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMERICAN LOCK A801LHCKA Ổ Khóa, Loại Cùm Ẩn, Chiều Cao Cùm 1-9/32 Inch, Bạc | CD2YXY 54DX32

AMERICAN LOCK Ổ khóa A801LHCKA, Loại cùm ẩn, Chiều cao cùm 1-9 / 32 inch, Bạc

Trong kho
Khoản mục: CD2YXY phần: A801LHCKATham chiếu chéo: 54DX32
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
€155.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcổ khóa then cửa
Màu cơ thểGói Bạc
Body Dia.2.875 "
Kết thúc cơ thểMạ crom
Chiều cao cơ thể1.5 "
Vật liệu cơ thểThép
Phong cách cơ thểTròn
Độ dày cơ thể1.5 "
Chiều rộng cơ thể2.875 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhNhư nhau
Loại rãnh thenKhóa Mỹ
Số cổ phiếu quốc giaKhông
Số lượng quảng cáo đệm0
Số phím2
Số ghim6
Mở bằng Key No.287875
Có thể khóa lại
Còng Dia.3 / 8 "
Chiều cao cùm1 9 / 32 "
Vật liệu còngHợp kim Boron
Loại còngThành viên ẩn danh
Chiều rộng còng1 23 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK Ổ khóa A801LHCKA, Loại cùm ẩn, Chiều cao cùm 1-9 / 32 inch, Bạc
€155.20 /đơn vị