VESTIL D-TR-88 Đường dốc dành cho xe lăn dạng ống lồng nhẹ, Kích thước 88 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giốc |
Sức chứa | 550 lbs. |
Chiều cao khi thu gọn | 2 3 / 4 " |
Chiều dài thu gọn | 45 5 / 8 " |
Chiều rộng khi thu gọn | 9 4 / 7 " |
Có thể thu gọn | Có |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 88 " |
Loại kẹp | Tay cầm chống trượt |
Chiều cao | 2 3 / 4 " |
Bao gồm | Chống rỉ |
Chiều dài môi | 4" |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chiều dài | 88 " |
Tối thiểu. Chiều dài | 45 5 / 8 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-d-tr-88.pdf |
Chiều dài rút lại | 45 5 / 8 " |
UPC | 691215015936 |
Chiều cao lề đường có thể sử dụng | 2 1 / 4 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 88 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 7 7 / 8 " |
Chiều rộng | 9 4 / 7 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Tăng lên | Sức chứa | Độ sâu | Chiều dài rút lại | Chiều dài có thể sử dụng | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AW-132 | 40 " | 500 lbs. | 132 " | - | - | 38 " | 4 5 / 8 " | 6 "thành 40" | €2,237.80 | RFQ
| |
D-AW-168 | 54 " | 500 lbs. | 168 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | 6 "thành 54" | €3,043.87 | ||
D-ROL-48 | - | 500 lbs. | 48 " | - | 48 " | 50 4 / 9 " | 4 5 / 8 " | - | €900.50 | ||
D-AW-84 | 25 " | 500 lbs. | 84 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | - | €1,509.12 | RFQ
| |
D-XA-120 | - | 550 lbs. | 124 " | - | 120 " | 12 " | 4 1 / 4 " | - | €691.43 | RFQ
| |
D-TR-72 | - | 550 lbs. | 76 " | 39 5 / 8 " | 72 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | €609.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.