VESTIL D-AW-132 Đường dốc dành cho xe lăn bán cố định, kích thước 132 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dốc |
Sức chứa | 500 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 132 " |
Loại kẹp | Tay cầm chống trượt |
Chiều cao | 4 5 / 8 " |
Chiều cao | 6 "thành 40" |
Bao gồm | Kiểu đường dốc, chống rỉ |
Chiều dài | 132 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chiều dài | 132 " |
Tối đa. Tăng lên | 40 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều dài | 132 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-d-aw-132.pdf |
Kiểu đường dốc | lò sưởi |
UPC | 691215060127 |
Chiều rộng có thể sử dụng | 36 " |
Chiều rộng | 38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 79.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 335.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | US |
A. Độ dốc lớn nhất cho phép của đoạn đường dành cho xe lăn này là 1:12.
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Tăng lên | Sức chứa | Độ sâu | Chiều dài rút lại | Chiều dài có thể sử dụng | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AW-168 | 54 " | 500 lbs. | 168 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | 6 "thành 54" | €3,043.87 | ||
D-ROL-48 | - | 500 lbs. | 48 " | - | 48 " | 50 4 / 9 " | 4 5 / 8 " | - | €900.50 | ||
D-AW-84 | 25 " | 500 lbs. | 84 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | - | €1,509.12 | RFQ
| |
D-XA-120 | - | 550 lbs. | 124 " | - | 120 " | 12 " | 4 1 / 4 " | - | €691.43 | RFQ
| |
D-TR-72 | - | 550 lbs. | 76 " | 39 5 / 8 " | 72 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | €609.74 | RFQ
| |
D-TR-88 | - | 550 lbs. | 88 " | 45 5 / 8 " | 88 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | €763.10 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.