Dao phay nhím WALTER TOOLS F4238
Dao phay nhím Walter F4238 là dụng cụ cắt được thiết kế cho các hoạt động gia công hiệu suất cao trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô, cơ khí tổng hợp, khuôn mẫu, năng lượng và sản xuất thiết bị nặng. Những dao phay này nổi tiếng với thiết kế độc đáo, kỳ cônghữu ích. Cảm ơn !có nhiều cạnh cắt theo kiểu xuyên tâm, giống như gai của con nhím.Read more
Phong cách | Mô hình | Chân Địa. | Khoan | Chiều dài cắt | đường kính | Chèn vít | Danh pháp | Số lượng Chèn bắt buộc | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4238.UW38.051.Z03.90 | 0.75 " | - | 1.693 " | 2" | IP FS1453 Torx 15 | F4238.UW38.051.Z03.90 | 9 | 1.693 " | €2,188.21 | |
A | F4238.UB19.051.Z03.43 | 1" | - | 2.244 " | 2.5 " | IP FS1453 Torx 15 | F4238.UB19.051.Z03.43 | 16 | 2.244 " | €1,495.90 | |
A | F4238.B27.066.Z04.57 | 1.063 | 1.26 " | 1.26 " | 3.15 " | IP FS1453 Torx 15 | F4238.B27.066.Z04.57 | 25 | 3.936 " | €2,226.45 | |
B | F4238.B27.063.Z04.43 | 1.063 | 0.866 " | 0.197 " | 1.654 " | FS359 Torx15 | F4238.B27.063.Z04.43 | 5 | 1.574 " | €1,975.16 | |
A | F4238.B27.063.Z04.57 | 1.063 | 1.063 " | 1.063 " | 2.598 " | IP FS1453 Torx 15 | F4238.B27.063.Z04.57 | 16 | 3.346 " | €2,280.72 | |
A | F4238.UW31.038.Z03.57 | 1.5 " | - | 3.346 " | 2" | IP FS1453 Torx 15 | F4238.UW31.038.Z03.57 | 18 | 3.346 " | €1,485.15 | |
A | F4238.UB26.064.Z04.57 | 1.25 " | - | 2.795 " | 3" | IP FS1453 Torx 15 | F4238.UB26.064.Z04.57 | 25 | 2.795 " | €2,225.06 | |
A | F4238.US5.064.Z04.99 | 1.25 " | - | 2.244 " | 1.5 " | IP FS1453 Torx 15 | F4238.US5.064.Z04.99 | 12 | 2.244 " | €3,495.61 | |
A | F4238.B32.080.Z05.71 | 1.26 | 1.26 " | 2.913 " | 3.346 " | IP FS1453 Torx 15 | F4238.B32.080.Z05.71 | 25 | 3.936 " | €3,239.68 | |
A | F4238.US5.051.Z03.85 | CAT50V | - | 3.898 " | 2.5 " | IP FS1453 Torx 15 | F4238.US5.051.Z03.85 | 28 | 3.898 " | €2,459.19 | |
C | F4238.T36.040.Z03.29 | HSK-A63 " | - | 1.693 " | 1.968 " | IP FS1457 Torx 9 | F4238.T36.040.Z03.29 | 16 | 3.543 " | €1,021.23 | |
C | F4238.B32.085.Z05.71 | NCT 80 " | - | 2.559 " | 1.968 " | IP FS1457 Torx 9 | F4238.B32.085.Z05.71 | 24 | 4.566 " | €3,139.04 | |
D | F4238.UB31.076.Z05.71 | T36 " | - | 0.315 " | 1.575 " | IP FS1459 Torx 15 | F4238.UB31.076.Z05.71 | 3 | 1.574 " | €3,214.38 | |
E | F4238.B32.080.Z05.57 | T45 " | - | 0.657 " | 1.968 " | IP FS1495 Torx 20 | F4238.B32.080.Z05.57 | 4 | 1.574 " | €2,826.01 |
Tính năng
- Các dao phay Walter Xtra-tec này có hành động cắt mềm và tích cực dẫn đến tỷ lệ loại bỏ kim loại cao trong các máy hiệu suất thấp.
- Chúng cho phép phay hầu như không cần sử dụng vai.
- Những dao phay này có lớp phủ Tiger-tec để chống ăn mòn và tăng năng suất.
- Chúng đi kèm với một điểm dừng cố định dọc trục trên hàng đầu tiên của hạt dao có thể lập chỉ mục để nâng cao độ tin cậy của quy trình và cải thiện độ ổn định của hạt dao có thể lập chỉ mục.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- ISO
Những câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để đảm bảo an toàn khi sử dụng dao phay nhím Walter F4238?
- Mang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp như kính an toàn, găng tay và bảo vệ tai.
- Làm quen với các tính năng vận hành và an toàn của máy phay.
- Cố định phôi đúng cách và tránh quần áo rộng hoặc đồ trang sức.
- Thực hiện theo các phương pháp an toàn để xử lý công cụ, vận hành máy và loại bỏ phoi.
Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn dao phay phù hợp cho ứng dụng của tôi là gì?
Việc lựa chọn dao phay phụ thuộc vào nguyên công gia công, vật liệu, điều kiện cắt và kết quả mong muốn. Xem xét hình dạng dao cắt, khả năng tương thích vật liệu, số lượng cạnh cắt và các tùy chọn lớp phủ để chọn dao cắt phù hợp.
Làm cách nào để giảm tiếng kêu khi sử dụng dao phay?
Rung động đề cập đến các rung động không mong muốn hoặc các điều kiện cắt không ổn định có thể xảy ra trong quá trình phay. Để giảm tiếng kêu, hãy thử điều chỉnh các thông số cắt như tốc độ cắt, tốc độ nạp hoặc độ sâu cắt. Sử dụng các thiết lập cứng nhắc hơn, chọn giá đỡ công cụ phù hợp và sử dụng các kỹ thuật giảm rung cũng có thể giúp giảm thiểu tiếng ồn.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tủ máy tính
- Máy hàn đa quy trình
- Phụ kiện hệ thống điều khiển ánh sáng
- Đầu dò cảm biến
- Bùng nổ xe nâng
- băng
- Thiết bị khóa
- Gạch trần và cách nhiệt
- Công cụ quay
- Dầu mỡ bôi trơn
- 3M Băng đánh dấu sàn, cuộn
- PLASTICADE Đường có rào chắn Chiều cao 45 inch
- DAYTON Quạt gió 12 1/4 inch, thép
- SQUARE D Dòng Homeline, Trung tâm tải, NEMA 1
- INSTOCK Ghế làm việc phòng sạch Vinyl với 19 inch đến 24 inch
- AUTOQUIP Bàn nâng cắt TorkLift T4 Series
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường dây áp suất thủy lực trao đổi, lưới thép, 500 Micron
- ALLEGRO SAFETY Tấm lọc nhiều bộ điều chỉnh
- BALDOR / DODGE Ròng rọc cánh hạng nặng XT25