Walter F4238.t36.040.z03.29 | Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4238t36040z0329 | 44w158 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F4238.T36.040.Z03.29 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4238t36040z0329 | AD6CXF 44W158

WALTER TOOLS F4238.T36.040.Z03.29 Dao phay có thể lập chỉ mục F4238t36040z0329

Trong kho
Khoản mục: AD6CXF phần: F4238.T36.040.Z03.29Tham chiếu chéo: 44W158
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
€1,062.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt1.693 "
đường kính1.968 "
Chèn vítIP FS1457 Torx 9
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4238.T36.040.Z03.29
Số lượng Chèn bắt buộc16
Chiều dài tổng thể3.543 "
Chân Địa.HSK-A63 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)20.02
Chiều dài tàu (cm)6.5
Chiều rộng tàu (cm)6.5
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.KhoanChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ WALTER F4238.B27.063.Z04.43 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4238b27063z0443 | AD6CXK 44W162 F4238.B27.063.Z04.431.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "€2,076.73
CÔNG CỤ WALTER F4238.B32.080.Z05.57 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4238b32080z0557 | AD6CYE 44W194 F4238.B32.080.Z05.57T45 "-0.657 "1.968 "IP FS1495 Torx 20F4238.B32.080.Z05.5741.574 "€2,971.19
WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4238us5051z0385 | AD6DCJ 44W309 F4238.US5.051.Z03.85CAT50V-3.898 "2.5 "IP FS1453 Torx 15F4238.US5.051.Z03.85283.898 "€2,557.89
WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4238us5064z0499 | AD6DCK 44W310 F4238.US5.064.Z04.991.25 "-2.244 "1.5 "IP FS1453 Torx 15F4238.US5.064.Z04.99122.244 "€3,609.01
WALTER TOOLS F4238.UW31.038.Z03.57 Dao phay có thể lập chỉ mục F4238uw31038z0357 | AD6DCL 44W311 F4238.UW31.038.Z03.571.5 "-3.346 "2"IP FS1453 Torx 15F4238.UW31.038.Z03.57183.346 "€1,529.98
WALTER TOOLS F4238.UW38.051.Z03.90 Máy cắt phay có thể lập chỉ mục F4238uw38051z0390 | AD6DCM 44W312 F4238.UW38.051.Z03.900.75 "-1.693 "2"IP FS1453 Torx 15F4238.UW38.051.Z03.9091.693 "€2,290.05
CÔNG CỤ WALTER F4238.UB19.051.Z03.43 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4238ub19051z0343 | AD6DCN 44W313 F4238.UB19.051.Z03.431"-2.244 "2.5 "IP FS1453 Torx 15F4238.UB19.051.Z03.43162.244 "€1,555.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4238.T36.040.Z03.29 Dao phay có thể lập chỉ mục F4238t36040z0329
€1,062.06 /đơn vị