VESTIL D-AW-84 Đường dốc cho xe lăn bán cố định, kích thước 84 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giốc |
Sức chứa | 500 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 84 " |
Loại kẹp | Tay cầm chống trượt |
Chiều cao | 4 4 / 9 " |
Bao gồm | Kiểu đường dốc, chống rỉ |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chiều dài | 84 " |
Tối đa. Tăng lên | 25 " |
Tối thiểu. Chiều dài | 84 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-d-aw-84.pdf |
Kiểu đường dốc | lò sưởi |
UPC | 691215323871 |
Chiều rộng có thể sử dụng | 36 " |
Chiều rộng | 38 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Tăng lên | Sức chứa | Độ sâu | Chiều dài rút lại | Chiều dài có thể sử dụng | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AW-132 | 40 " | 500 lbs. | 132 " | - | - | 38 " | 4 5 / 8 " | 6 "thành 40" | €2,237.80 | RFQ
| |
D-AW-168 | 54 " | 500 lbs. | 168 " | - | - | 38 " | 4 4 / 9 " | 6 "thành 54" | €3,043.87 | ||
D-ROL-48 | - | 500 lbs. | 48 " | - | 48 " | 50 4 / 9 " | 4 5 / 8 " | - | €900.50 | ||
D-XA-120 | - | 550 lbs. | 124 " | - | 120 " | 12 " | 4 1 / 4 " | - | €691.43 | RFQ
| |
D-TR-72 | - | 550 lbs. | 76 " | 39 5 / 8 " | 72 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | €609.74 | RFQ
| |
D-TR-88 | - | 550 lbs. | 88 " | 45 5 / 8 " | 88 " | 9 4 / 7 " | 2 3 / 4 " | - | €763.10 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.