Square D 9080gh110 | Kênh gắn dài 10 inch | 2dc80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9080GH110 Kênh gắn Chiều dài 10 inch | AH2NPY 2DC80

SQUARE D Kênh gắn 9080GH110 dài 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2NPY phần: 9080GH110Tham chiếu chéo: 2DC80

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€5.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGắn kênh
Chiều cao0.22 "
Chiều dài10 "
Gắn lỗ OC0.63
KiểuNEMA
Chiều rộng0.81 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)25.91
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)2.29

Chi tiết sản phẩm:

  • Mô tả kênh: Tiêu chuẩn
  • Chiều rộng lỗ lắp (In.): 0.27

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMụcChiều dàiKiểuChiều rộngGiá cả
SQUARE D 9080GH112 Gắn Kênh Chiều Dài 12 Inch Chuẩn | AH2NPZ 2DC81 9080GH1120.22 "Gắn kênh12 "NEMA0.81 "€8.40
SQUARE D 9080GH172 Gắn Kênh Chiều Dài 72 Inch Chuẩn | AH2NQB 2DC86 9080GH1720.22 "Gắn kênh72 "NEMA0.81 "€43.22
RFQ
SQUARE D 9080MH379 Kênh 35mm Din Rail chiều dài 78 inch được gia công sẵn | AH2NQC 2DF49 9080 triệuH3790.29 "Kênh gắn DIN78 "IEC1.38 "€60.11
RFQ
SQUARE D 9080GH148 Gắn kênh Chiều dài 48 inch Tiêu chuẩn | AJ2HMK 5B370 9080GH1480.22 "Gắn kênh48 "NEMA0.81 "€31.40
SQUARE D 9080GH136 Gắn Kênh Chiều Dài 36 Inch Chuẩn | AJ2HML 5B371 9080GH1360.22 "Gắn kênh36 "NEMA0.81 "€23.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D Kênh gắn 9080GH110 dài 10 inch
€5.78 /đơn vị