SQUARE D 9080GH172 Tiêu chuẩn chiều dài 72 inch của kênh lắp đặt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gắn kênh |
Chiều cao | 0.22 " |
Chiều dài | 72 " |
Gắn lỗ OC | 0.63 |
Kiểu | NEMA |
Chiều rộng | 0.81 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.29 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080GH110 | 0.22 " | Gắn kênh | 10 " | NEMA | 0.81 " | €5.78 | ||
9080GH112 | 0.22 " | Gắn kênh | 12 " | NEMA | 0.81 " | €8.40 | ||
9080 triệuH379 | 0.29 " | Kênh gắn DIN | 78 " | IEC | 1.38 " | €60.11 | RFQ
| |
9080GH148 | 0.22 " | Gắn kênh | 48 " | NEMA | 0.81 " | €31.40 | ||
9080GH136 | 0.22 " | Gắn kênh | 36 " | NEMA | 0.81 " | €23.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.