SQUARE D 9080MH379 Kênh 35mm Din Rail Chiều dài 78 inch Đục lỗ sẵn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh gắn DIN |
Chiều cao | 0.29 " |
Chiều dài | 78 " |
Gắn lỗ OC | 0.98 |
Kích thước đường sắt | 35 |
Kiểu | IEC |
Chiều rộng | 1.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.