Speedaire 21aa94 | Máy đánh bóng/đệm không khí Pad 7 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 21AA94 Máy đánh bóng không khí / đệm 7 inch Pad | AB6EEZ

SPEEDAIRE 21AA94 Máy đánh bóng/đệm không khí Pad 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6EEZ phần: 21AA94
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
€429.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng / đệm không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.2
CFM @ đầy tải24
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ2500
Xử lý vật liệuNhôm
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể12 "
Kích pad7"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
UPC190735605479

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AA94 Máy đánh bóng/đệm không khí Pad 7 inch
€429.38 /đơn vị