ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp CE500B002, 120 X 240 / 24V, 0.500 VA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 5.13 " |
Chiều dài | 4.5 " |
Điện áp sơ cấp | 120 X 240 V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-ce500b002.pdf |
Điện áp thứ cấp | 24V |
Chiều rộng | 5.25 " |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Điện áp sơ cấp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE1000B002 | 7" | 5.42 " | 120 X 240 V | 6.38 " | - | RFQ
|
CE100A002 | 3.38 " | 3.5 " | 120 X 240 V | 3.75 " | - | RFQ
|
CE150B002 | 4" | 4" | 120 X 240 V | 4.5 " | - | RFQ
|
CE200B002 | 4" | 4" | 120 X 240 V | 4.5 " | €112.92 | RFQ
|
CE250B002 | 4" | 4" | 120 X 240 V | 4.5 " | - | RFQ
|
CE300B002 | 4.38 " | 4" | 120 X 240 V | 4.5 " | €134.72 | RFQ
|
CE350B002 | 4.5 " | 4.5 " | 120 X 240 V | 5.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.