ACME ELECTRIC CE Series Máy biến áp điều khiển công nghiệp, sơ cấp 120 x 240V
Phong cách | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Điện áp sơ cấp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CE50A002 | 3.38 " | 3" | 120 X 240 V | 3" | - | RFQ
|
A | CE100A002 | 3.38 " | 3.5 " | 120 X 240 V | 3.75 " | - | RFQ
|
A | CE75A002 | 3.38 " | 3.25 " | 120 X 240 V | 3.38 " | - | RFQ
|
A | CE200B002 | 4" | 4" | 120 X 240 V | 4.5 " | €112.92 | RFQ
|
A | CE150B002 | 4" | 4" | 120 X 240 V | 4.5 " | - | RFQ
|
A | CE250B002 | 4" | 4" | 120 X 240 V | 4.5 " | - | RFQ
|
A | CE350B002 | 4.5 " | 4.5 " | 120 X 240 V | 5.25 " | - | RFQ
|
A | CE300B002 | 4.38 " | 4" | 120 X 240 V | 4.5 " | €134.72 | RFQ
|
A | CE500B002 | 5.13 " | 4.5 " | 120 X 240 V | 5.25 " | - | RFQ
|
B | CE500N002CF3 | 5.91 " | 5.75 " | 120 / 240V | 5.25 " | - | RFQ
|
A | CE750B002 | 7" | 5" | 120 X 240 V | 5.25 " | - | RFQ
|
C | CE1000B002 | 7" | 5.42 " | 120 X 240 V | 6.38 " | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chất lỏng cắt và mài
- Hướng dẫn khoan
- Phụ kiện dụng cụ quay
- Phụ kiện chống tĩnh điện
- Đầu micromet
- Hệ thống khóa
- Cao su
- Dollies và Movers
- Quạt thông gió mái nhà
- Piston / Khoang tiến bộ / Phun lăn
- DAYTON Máy gia nhiệt ngư lôi bằng dầu & dầu hỏa di động trực tiếp
- RIDGID Bánh xe thay thế máy cắt ống
- LABELMASTER Nhãn DOT
- SPEARS VALVES Van bướm PVC True Lug, Tay cầm đòn bẩy, SS Lug, FKM
- EATON Máy đo sê-ri IQ 130
- GUARDIAN EQUIPMENT trạm an toàn
- GKS-PERFEKT Máy bơm điện thủy lực
- HUMBOLDT Bộ điều hợp thanh ren
- BUSSMANN Cầu chì chỉ báo GMT