ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp CE500N002CF3, Điện áp sơ cấp 120/240, Điện áp thứ cấp 24V
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Màu | Đen |
kích thước | 5.75 "x 5.25" x 5.91 " |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 5.91 " |
Xếp hạng kVA | 0.5 |
Chiều dài | 5.75 " |
Điện áp sơ cấp | 120 / 240V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-ce500n002cf3.pdf |
Điện áp thứ cấp | 24V |
Chiều rộng | 5.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.37 |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Điện áp sơ cấp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE1000B002 | 7" | 5.42 " | 120 X 240 V | 6.38 " | - | RFQ
|
CE100A002 | 3.38 " | 3.5 " | 120 X 240 V | 3.75 " | - | RFQ
|
CE150B002 | 4" | 4" | 120 X 240 V | 4.5 " | - | RFQ
|
CE200B002 | 4" | 4" | 120 X 240 V | 4.5 " | €112.92 | RFQ
|
CE250B002 | 4" | 4" | 120 X 240 V | 4.5 " | - | RFQ
|
CE300B002 | 4.38 " | 4" | 120 X 240 V | 4.5 " | €134.72 | RFQ
|
CE350B002 | 4.5 " | 4.5 " | 120 X 240 V | 5.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.