Mục | Bộ công cụ chính |
Kích thước ổ đĩa | 1/4", 3/8", 1/2" |
Các công cụ khác đi kèm | (99) Dao có thể thu vào, Dao khóa lại, Cưa sắt, (13) Bộ chìa khóa mảnh Hex SAE, Quy tắc băng 1-1 / 4 "x 25 ft. |
Số bộ phận tiêu hao | 0 |
Số lượng các công cụ khác | 15 |
Số lượng các mảnh | 334 |
Số lượng Kìm | 22 |
Số tua vít | 30 |
Số lượng ổ cắm / Acc. | 193 |
Số lượng công cụ đánh dấu | 30 |
Số lượng cờ lê | 44 |
Kìm bao gồm | Đường chéo hạng nặng, Mũi kim có tay cầm, Mũi kim cong có tay cầm, Lineman's, Cắt đầu có tay cầm, Khớp trượt 6-1/2" có tay cầm, Khớp trượt 8" có tay cầm, Khóa thẳng 7", Bộ kìm thu nhỏ 6 chi tiết- Đầu côn cắt chéo, Cắt chéo |
Ứng dụng chính | Kỹ thuật viên |
Hộp công cụ được đề xuất | Mfr. Số J453441-8RD |
SAE hoặc Metric | SAE |
Tua vít đi kèm | Hình vuông có rãnh- 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6", 3/8 "x 8", 3/8 "x 11-3 / 4" và 1 / 4 "x 1-9 / 16", Vòng xoay đầu ống- 1/8 "x 3", 1/8 "x 4", 1/8 "x 8", 3/16 "x 4" và 3/16 "x 8", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, |
Bao gồm các công cụ đánh dấu | Ball Pein Hammers- 8 và 16 oz., Punch and Chisel Holder, Center Punch, Prick Punch, Pin Punch-1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" ,, 5 / 32 "và 7/32" ,, Bắt đầu Punch-1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" và 7/32 ",, Cold Chisel-5/8" ,, 5/16 ",, 3/16" ,, 1/4 ",, 7/8" ,, 3/8 ", |
Bao gồm bộ nhớ công cụ | Không |
Loại lưu trữ công cụ được bao gồm | Không áp dụng |
Bao gồm cờ lê | Kết hợp ngắn 6 điểm SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 và 3/8 ", Kết hợp 12 điểm SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 và 1-1 / 4 ", Open End SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 |