Mục | Bộ công cụ chính |
Kích thước ổ đĩa | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Các công cụ khác đi kèm | (76) Bộ bấm mảnh và bộ chết, (99) Dao có thể rút, tôi khóa lại dao, Cưa sắt, (13) Bộ chìa khóa mảnh hình lục giác SAE, (9) Bộ chìa khóa mảnh Hex, hệ thống đo 2 C 0-4 ", Gỗ uốn Scraper, Flex Nylon Handle, Tape Rule 1/2 "x 12 ft., Căn chỉnh Thanh Pry 18 và 24", Thanh Pry |
Số bộ phận tiêu hao | 0 |
Số lượng các công cụ khác | 176 |
Số lượng các mảnh | 833 |
Số lượng Kìm | 22 |
Số tua vít | 43 |
Số lượng ổ cắm / Acc. | 353 |
Số lượng công cụ đánh dấu | 34 |
Số lượng cờ lê | 205 |
Kìm bao gồm | Chéo với Grip, Đường cong mũi kim với Grip, Mũi kim với dao cắt, Mỏ vịt có Grip, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 "và 16-7 / 8" , Khớp trượt với tay cầm 6-1 / 2 "và 8", Máy cắt dây, Đường chéo hạng nặng, Mũi cần có tay cầm, Lineman's, En |
Ứng dụng chính | Kỹ thuật viên |
Hộp công cụ được đề xuất | Mfr. Số J455041-8RD-1S |
SAE hoặc Metric | SAE và Metric |
Tua vít đi kèm | Hình vuông có rãnh- 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" và 1/4 "x 1 -9/16 ", Chân tròn có đầu tip bên trong- 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 và 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket - # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, # 2 x 4, |
Bao gồm các công cụ đánh dấu | Búa Pein Ball- 8, 16 và 32 oz., Vồ cao su, 1-1 / 2 ", lb. Búa bằng đồng, Búa đúc 18 lb., 14 và 21 oz, Đục nguội- 5/8", 5 / 16 ",, 1-3 / 16",, 1/4 ",, 7/8", 3/8 ",, 3/4",, 1/2 "và 1" ,, Đấm Drift-1 / 4 ",, 3/16" và 1/8 ",, Bắt đầu Punch- 1/4" |
Bao gồm bộ nhớ công cụ | Có |
Loại lưu trữ công cụ được bao gồm | Khay |
Bao gồm cờ lê | Số liệu hộp 12 điểm- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 và 30 x 32mm, Hộp 12 điểm SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 và 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box |