Mục | Bộ công cụ chính |
Kích thước ổ đĩa | 1/4", 3/8", 1/2" |
Các công cụ khác đi kèm | (99) Dao có thể thu vào, Dao khóa lại, Cưa sắt có độ căng cao, (11) Bộ chìa khóa Hex mảnh SAE, (Chỉ số bộ chìa khóa Hex 90 mảnh, 2 Kẹp C 0-4 ", Tay cầm bằng nylon Flex, Cưa gỗ Flex, Quy tắc 1 / 2 "x 12 ft., Căn chỉnh Thanh Pry 18 và 24", Thanh Pry 12 x 1/2 "Mẹo, Pr |
Số bộ phận tiêu hao | 0 |
Số lượng các công cụ khác | 59 |
Số lượng các mảnh | 558 |
Số lượng Kìm | 27 |
Số tua vít | 43 |
Số lượng ổ cắm / Acc. | 279 |
Số lượng công cụ đánh dấu | 31 |
Số lượng cờ lê | 119 |
Kìm bao gồm | Mũi kim Curve với Grip, Needle Nose with cutter, Duckbill with Grip, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 ", Slip Joint with Grip 6-1 / 2" và 8 ", Dụng cụ tuốt dây, Cần mũi có tay cầm, Máy cắt dây, Cắt cuối bằng tay cầm, 6" Khóa mũi dài, Khóa 7 " |
Ứng dụng chính | Kỹ thuật viên |
Hộp công cụ được đề xuất | Mfr. Số J455041-8RD-1S |
SAE hoặc Metric | SAE và Metric |
Tua vít đi kèm | Hình vuông có rãnh- 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" và 1/4 "x 1 -9/16 ", Chân tròn có đầu tip bên trong- 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 và 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, # 2 x 4, # |
Bao gồm các công cụ đánh dấu | Búa Pein Ball- 8, 16 và 32 oz., Vồ cao su, Búa đúc 21oz, Đục nguội- 5/8 ",, 5/16" ,, 1-3 / 16 ",, 1/4" ,, 7/8 ",, 3/8" ,, 3/4 ",, 1/2" và 1 ",, Punch Drift- 1/4" ,, 3/16 ",, và 1/8" ,, Bắt đầu Punch- 1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" và 7/32 ",, Pu |
Bao gồm bộ nhớ công cụ | Không |
Loại lưu trữ công cụ được bao gồm | Không áp dụng |
Bao gồm cờ lê | Số liệu hộp 12 điểm- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, Hộp 12 điểm SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 và 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", Metri kết hợp 12 điểm |