EATON Danfoss H069 Sê-ri Động cơ và ống nhiên liệu và ống dẫn
Phong cách | Mô hình | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H06904-250R | 04 | 3 / 16 " | 250ft. | 33 / 64 " | 3" | 3000 psi | €2,758.19 | |
A | H06905-250R | 05 | 1 / 4 " | 250ft. | 37 / 64 " | 3-25 / 64 " | 3000 psi | €2,817.02 | |
A | H06906-250R | 06 | 5 / 16 " | 250ft. | 43 / 64 " | 4" | 2250 PSI | €3,303.00 | |
A | H06908-250R | 08 | 13 / 32 " | 250ft. | 49 / 64 " | 4-5 / 8 " | 2000 psi | €3,579.67 | |
A | H06910-250R | 10 | 1 / 2 " | 250ft. | 59 / 64 " | 5-1 / 2 " | 1750 psi | €4,273.96 | |
A | H06912-250R | 12 | 5 / 8 " | 250ft. | 1-5 / 64 " | 6-1 / 2 " | 1500 psi | €5,277.59 | |
A | H06916-250R | 16 | 7 / 8 " | 250ft. | 1-15 / 64 " | 7-25 / 64 " | 800 PSI | €5,727.45 | |
A | H06920-150 | 20 | 1-1 / 8 " | 150ft. | 1-1 / 2 " | 9" | 650 PSI | €5,848.58 | |
A | H06924-100 | 24 | 1-3 / 8 " | 100ft. | 1-3 / 4 " | 10-1 / 2 " | 500 PSI | €4,187.44 |
Danfoss H069 Sê-ri Động cơ và ống nhiên liệu và ống dẫn
Ống và ống nhiên liệu & động cơ Eaton Danfoss H069 Series được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô và vận tải để vận chuyển nhiên liệu một cách hiệu quả và an toàn, bao gồm dầu diesel, dầu diesel sinh học và xăng. Chúng được thiết kế để xử lý nhiệt độ và áp suất cao thường gặp trong hệ thống nhiên liệu. Chúng có cấu trúc nitrile với sự gia cố của dây bện thép và dây bện sợi để tạo độ cứng cho kết cấu. Các ống và ống này có hệ số an toàn 4:1 để kéo dài thời gian sử dụng. Chúng có chiều dài ống là 100, 150 và 200 feet.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện làm mát bay hơi
- Quả bóng nổi
- Đèn máy công cụ hình ống
- Vòng ổn định bình
- Sự chuẩn bị khẩn cấp
- Công cụ An toàn Đặc biệt
- Thiết bị ren ống
- Máy sưởi dầu và dầu hỏa và phụ kiện
- Hóa chất hàn
- SPEEDAIRE Xi lanh khí tròn tác động kép, Giá đỡ xoay, Đường kính lỗ khoan 7/16"
- ACROVYN Cản bảo vệ, Bạc, Acrovyn, Chiều dài 240 inch
- AMERICAN TORCH TIP Bộ chuyển pha không
- BALDOR MOTOR Động cơ làm nhiệm vụ trang trại, C-Face không chân, một pha
- Cementex USA Dòng Nhà thầu, 40 Cal. Áo khoác
- HONEYWELL Đẩy que
- CONDOR Khóa cáp
- THOMSON Vòng bi ống lót Super Plus
- LINN GEAR Nhông xích loại A, xích 60
- SMC VALVES Handle