Bộ Kìm vòng giữ ngoài Proto J361 | 3r309 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Kìm vòng giữ ngoài PROTO J361, Hộp đựng, Tay cầm có đệm | AD2KVF 3R309

PROTO J361 Bộ kìm vòng giữ bên ngoài, hộp đựng, tay cầm đệm

Trong kho
Khoản mục: AD2KVF Kiểu: J361Tham chiếu chéo: 3R309
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
€213.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kìm vòng giữ
Đối với Bore Dia.2-7 / 16 đến 4 "
Đối với trục Dia.1-1/2 to 3-3/4"
HandleTay cầm có đệm với Ratchet nạp lò xo khóa ở kích thước mong muốn
Xử lý Màuđỏ
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh18
Chiều dài tổng thể9.5 "
Mùa xuân trở về
Góc đầu (Độ)0, 15, 45 và 90
Mẹo Dia.0.108 ", 0.120"
Kích thước mẹo0.108 và 0.120 "
Loại mẹocó thể thay thế
UPC662679031558

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ kìm bấm vòng giữ Proto J361 phù hợp để lắp đặt các vòng hãm trong các ứng dụng ô tô, sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa và bảo dưỡng.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ sản phẩm này bao gồm 2 kìm (1 bên trong & 1 bên ngoài), 16 đầu khuyên có thể thay thế cho nhau và một hộp đựng.
  • Kìm vòng giữ có cơ cấu bánh cóc nạp lò xo để khóa ở kích thước mong muốn và giảm sự mệt mỏi cho người vận hành.
  • Tay cầm có đệm mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và hộp đựng tiện dụng với cơ chế khóa cho phép tính di động và tăng cường bảo mật.
  • Việc xây dựng thép hợp kim cung cấp sức mạnh và độ bền để chịu được lạm dụng công nghiệp.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Kìm hãm vòng được sử dụng để làm gì?

A. Kìm hãm vòng tròn (kìm kẹp chữ C) được thiết kế để lắp hoặc tháo các vòng tròn (như ốc vít) hoạt động như các vòng giữ. Chúng hoạt động tốt trên trục hoặc bên trong lỗ khoan.

Q. Kìm hãm hoạt động như thế nào?

A.

  • Kìm bên ngoài có một đầu mở ra khi tay cầm được bóp để đẩy vòng tròn ra.
  • Kìm bên trong mở khi tay cầm được bóp để kéo theo vòng tròn. Chúng lý tưởng khi cần lắp đặt bên trong lỗ khoan.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước mẹoĐối với Bore Dia.Đối với trục Dia.Loại mẹoHandleThiết kế xử lýSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ Kìm vòng giữ PROTO J360A, Thép hợp kim, Đường kính lỗ 3/8 đến 3 inch - 6 Pc | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 và 0.070 "3/8 đến 3 "1/4 to 3-11/32"đã sửaBáng cầm có đệmĐệm Grip65 7/8 "đến 7 1/2"€203.25
Bộ kìm vòng giữ chuyển đổi PROTO J360C, thép hợp kim - Gói 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 và 0.070 "3/8 đến 2 "1/4 đến 2 "đã sửaTay cầm đệm khí với lò xo hồi vịTay cầm đệm khí45 3/4 "đến 7 1/4"€144.95
Bộ kìm vòng giữ PROTO J380 Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 và 0.070 "3/8 đến 2 "1/4 đến 2 "có thể thay thếBáng cầm có đệmĐệm Grip186.25 "€71.91
Bộ Kìm vòng giữ chuyển đổi 360 chiếc PROTO J12B, thép hợp kim | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 và 0.090 "3/8 đến 3 "1/4 to 3-11/32"đã sửaBáng cầm có đệmĐệm Grip125 11/16 "đến 9 1/4"€456.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J361 Bộ kìm vòng giữ bên ngoài, hộp đựng, tay cầm đệm
€213.62 /đơn vị