Proto J380 | Bộ kìm giữ vòng Int/ex T | 5c601 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ kìm vòng giữ PROTO J380 Int / Ex t | AE3CAU 5C601

PROTO Bộ kìm vòng giữ J380 Int/Ex t

Trong kho
Khoản mục: AE3CAU Kiểu: J380Tham chiếu chéo: 5C601
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
€71.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kìm vòng giữ
Đối với Bore Dia.3/8 đến 2 "
Đối với trục Dia.1/4 đến 2 "
HandleBáng cầm có đệm
Xử lý Màuđỏ
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh18
Chiều dài tổng thể6.25 "
Mùa xuân trở vềKhông
Góc đầu (Độ)0, 45 và 90
Mẹo Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Kích thước mẹo0.038, 0.047 và 0.070 "
Loại mẹocó thể thay thế
UPC662679031732

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để cài đặt và loại bỏ các vòng chụp
  • Bao gồm một kìm bên trong và một kìm bên ngoài với hộp đựng
  • Chứa 16 mẹo có thể hoán đổi cho nhau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước mẹoĐối với Bore Dia.Đối với trục Dia.Loại mẹoHandleThiết kế xử lýSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ Kìm vòng giữ ngoài PROTO J361, Hộp đựng, Tay cầm có đệm | AD2KVF 3R309 J3610.108 và 0.120 "2-7 / 16 đến 4 "1-1/2 to 3-3/4"có thể thay thếTay cầm có đệm với Ratchet nạp lò xo khóa ở kích thước mong muốnĐệm Grip189.5 "€213.62
Bộ Kìm vòng giữ PROTO J360A, Thép hợp kim, Đường kính lỗ 3/8 đến 3 inch - 6 Pc | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 và 0.070 "3/8 đến 3 "1/4 to 3-11/32"đã sửaBáng cầm có đệmĐệm Grip65 7/8 "đến 7 1/2"€203.25
Bộ kìm vòng giữ chuyển đổi PROTO J360C, thép hợp kim - Gói 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 và 0.070 "3/8 đến 2 "1/4 đến 2 "đã sửaTay cầm đệm khí với lò xo hồi vịTay cầm đệm khí45 3/4 "đến 7 1/4"€144.95
Bộ Kìm vòng giữ chuyển đổi 360 chiếc PROTO J12B, thép hợp kim | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 và 0.090 "3/8 đến 3 "1/4 to 3-11/32"đã sửaBáng cầm có đệmĐệm Grip125 11/16 "đến 9 1/4"€456.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Bộ kìm vòng giữ J380 Int/Ex t
€71.91 /đơn vị