Bộ Kìm vòng giữ Proto J360a, Tay cầm có đệm | 4jv79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Kìm vòng giữ PROTO J360A, Thép hợp kim, Đường kính lỗ 3/8 đến 3 inch - 6 Pc | AD8FDH 4JV79

PROTO Bộ kìm vòng giữ J360A, Thép hợp kim, Đường kính lỗ 3/8 đến 3 inch - 6 Pc

Trong kho
Khoản mục: AD8FDH phần: J360ATham chiếu chéo: 4JV79
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
€203.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kìm vòng giữ
Chuyển đổiTừ bên trong sang bên ngoài hoặc phân đoạn khác khi trục vít xoay được di chuyển đến lỗ có chốt liền kề
Đối với Bore Dia.3/8 đến 3 "
Đối với trục Dia.1/4 to 3-11/32"
HandleBáng cầm có đệm
Xử lý Màuđỏ
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh6
Chiều dài tổng thể5 7/8 "đến 7 1/2"
Mùa xuân trở vềKhông
Góc đầu (Độ)0 và 90
Mẹo Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Kích thước mẹo0.038 và 0.070 "
Loại mẹođã sửa
KiểuConvertible
UPC662679032142

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được cung cấp một hộp đựng đúc thổi cho các vòng không gian
  • Phạm vi vòng ngoài (Trục): 1/4 đến 3-11 / 32 inch
  • Phạm vi vòng trong (Bore): 3/8 đến 3 inch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước mẹoĐối với Bore Dia.Đối với trục Dia.Loại mẹoHandleThiết kế xử lýSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ Kìm vòng giữ ngoài PROTO J361, Hộp đựng, Tay cầm có đệm | AD2KVF 3R309 J3610.108 và 0.120 "2-7 / 16 đến 4 "1-1/2 to 3-3/4"có thể thay thếTay cầm có đệm với Ratchet nạp lò xo khóa ở kích thước mong muốnĐệm Grip189.5 "€213.62
Bộ kìm vòng giữ chuyển đổi PROTO J360C, thép hợp kim - Gói 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 và 0.070 "3/8 đến 2 "1/4 đến 2 "đã sửaTay cầm đệm khí với lò xo hồi vịTay cầm đệm khí45 3/4 "đến 7 1/4"€144.95
Bộ kìm vòng giữ PROTO J380 Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 và 0.070 "3/8 đến 2 "1/4 đến 2 "có thể thay thếBáng cầm có đệmĐệm Grip186.25 "€71.91
Bộ Kìm vòng giữ chuyển đổi 360 chiếc PROTO J12B, thép hợp kim | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 và 0.090 "3/8 đến 3 "1/4 to 3-11/32"đã sửaBáng cầm có đệmĐệm Grip125 11/16 "đến 9 1/4"€456.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Bộ kìm vòng giữ J360A, Thép hợp kim, Đường kính lỗ 3/8 đến 3 inch - 6 Pc
€203.25 /đơn vị