Bộ Kìm giữ vòng Proto J360b | 5c602 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Kìm vòng giữ chuyển đổi 360 chiếc PROTO J12B, thép hợp kim | AE3CAV 5C602

PROTO Bộ Kìm Vòng Giữ Có Thể Chuyển Đổi 360 Cái J12B, Thép Hợp Kim

Trong kho
Khoản mục: AE3CAV phần: J360BTham chiếu chéo: 5C602
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
€456.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kìm vòng giữ
Đối với Bore Dia.3/8 đến 3 "
Đối với trục Dia.1/4 to 3-11/32"
HandleBáng cầm có đệm
Xử lý Màuđỏ
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép hợp kim
Số lượng các mảnh12
Chiều dài tổng thể5 11/16 "đến 9 1/4"
Mùa xuân trở vềKhông
Góc đầu (Độ)0, 45 và 90
Mẹo Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Kích thước mẹo0.038, 0.047, 0.070 và 0.090 "
Loại mẹođã sửa
KiểuConvertible
UPC662679031541

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.32
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)23.11
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ kìm vòng giữ có thể chuyển đổi Proto J360B bao gồm 12 miếng kìm có đầu cố định có thể chuyển đổi, lý tưởng để đặt hoặc tháo các vòng giữ bên trong và bên ngoài tương ứng trên lỗ & trục. Nó đi kèm trong một hộp đúc thổi để dễ dàng vận chuyển. Người dùng cũng có thể cất nhẫn dự phòng trong hộp đựng này.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ kìm vòng hãm chuyển đổi Proto J360B được sử dụng trên các vòng hãm (trục) bên ngoài 1/4 đến 3-11 / 32 inch & 3/8 đến 3 inch (lỗ) bên trong.
  • Kìm trong bộ kìm bấm vòng chuyển đổi Proto J360B này được trang bị tay cầm đệm màu đỏ giúp người dùng sử dụng lâu dài mà không bị mỏi.
  • Kìm trong bộ này có hàm mở bằng tay với các đầu kìm có kích thước đa dạng. Các hàm này có góc đầu bằng 0, 45 hoặc 90 độ.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ANSI B107.19
  • Đặc điểm kỹ thuật liên bang GGG-P-480

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Chất liệu cấu tạo của kìm vòng giữ chuyển đổi Proto J360B là gì?

A. Kìm hãm vòng tròn chuyển đổi Proto J360B được làm bằng thép hợp kim để chống uốn / gãy trong điều kiện sử dụng khắc nghiệt.

H. Đường kính đầu của kìm vòng giữ này là bao nhiêu?

A. Kìm của bộ kìm vòng giữ chuyển đổi Proto J360B có đường kính đầu là 0.038, 0.047, 0.07 & 0.09 inch.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước mẹoĐối với Bore Dia.Đối với trục Dia.Loại mẹoHandleThiết kế xử lýSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ Kìm vòng giữ ngoài PROTO J361, Hộp đựng, Tay cầm có đệm | AD2KVF 3R309 J3610.108 và 0.120 "2-7 / 16 đến 4 "1-1/2 to 3-3/4"có thể thay thếTay cầm có đệm với Ratchet nạp lò xo khóa ở kích thước mong muốnĐệm Grip189.5 "€213.62
Bộ Kìm vòng giữ PROTO J360A, Thép hợp kim, Đường kính lỗ 3/8 đến 3 inch - 6 Pc | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 và 0.070 "3/8 đến 3 "1/4 to 3-11/32"đã sửaBáng cầm có đệmĐệm Grip65 7/8 "đến 7 1/2"€203.25
Bộ kìm vòng giữ chuyển đổi PROTO J360C, thép hợp kim - Gói 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 và 0.070 "3/8 đến 2 "1/4 đến 2 "đã sửaTay cầm đệm khí với lò xo hồi vịTay cầm đệm khí45 3/4 "đến 7 1/4"€144.95
Bộ kìm vòng giữ PROTO J380 Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 và 0.070 "3/8 đến 2 "1/4 đến 2 "có thể thay thếBáng cầm có đệmĐệm Grip186.25 "€71.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Bộ Kìm Vòng Giữ Có Thể Chuyển Đổi 360 Cái J12B, Thép Hợp Kim
€456.37 /đơn vị