Burndy Ya26 | Thùng Dài Cư Lug 1 Lỗ 2/0 Awg | 22c341 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YA26 Cu Vấu Thùng Dài 1 Lỗ 2/0 Awg | AB6RKF 22C341

BURNDY YA26 Thùng dài Cu Lug 1 lỗ 2/0 Awg

Trong kho
Khoản mục: AB6RKF phần: YA26Tham chiếu chéo: 22C341
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
€17.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng dài một lỗ CU Lug
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cápNgày 2/0
Mã kích thước cápNgày 2/0
Mã màuĐen
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết13
Trung tâm lỗ để kết thúc0.41 "
Chiều dài2.77 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng0.83 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Blackburn CTL20L38, T & B 54910BE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánKích thước cápMã kích thước cápPhong cáchChiều rộngMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcGiá cả
BURNDY YA6C Cu Vấu Thùng Dài 1 Lỗ 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6 AWG6 AWGTiêu chuẩn0.41 "Màu xanh da trời70.25 "€6.62
BURNDY YA28 Cu Vấu Thùng Dài 1 Lỗ 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "Ngày 4/0Ngày 4/0Tiêu chuẩn1.02 "Màu tím150.53 "€24.57
BURNDY YA362N Thùng Dài Cu Vấu 2 Lỗ 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 km600 kmNEMA1.69 "màu xanh lá220.63 "€99.61
BURNDY YA312N Thùng Dài Cu Vấu 2 Lỗ 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 km350 kmNEMA1.28 "đỏ180.62 "€50.65
BURNDY YA262N Cu Vấu Thùng Dài 2 Lỗ 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "Ngày 2/0Ngày 2/0NEMA0.81 "Đen130.63 "€28.46
BURNDY YA2C Cu Vấu Thùng Dài 1 Lỗ 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2 AWG2 AWGTiêu chuẩn0.61 "nâu100.34 "€15.97
BURNDY YA4C Cu Vấu Thùng Dài 1 Lỗ 4 Awg | AB6RKG 22C342 YA4C1 / 4 "4 AWG4 AWGTiêu chuẩn0.51 "màu xám80.25 "€8.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YA26 Thùng dài Cu Lug 1 lỗ 2/0 Awg
€17.63 /đơn vị