Máy uốn dây Proto J299, thép, dây buộc sẵn sàng | 3r287 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J299 Tether Dụng cụ tháo dây có sẵn, Tay cầm đệm cách nhiệt dạng túi khí | AD2KUQ 3R287

PROTO J299 Bộ tháo dây sẵn sàng Tether, Kẹp đệm cách nhiệt bằng túi khí

Trong kho
Khoản mục: AD2KUQ Kiểu: J299Tham chiếu chéo: 3R287
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
€39.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVũ nữ thoát y
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Loại cápRắn và bị mắc kẹt
Sức chứa22 đến 10 AWG
Chức năngDải / uốn
Xử lý vật liệuThép với Plastisol
Loại xử lýĐệm Grip
Cách nhiệt
Chiều dài tổng thể8.5 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8203206060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy uốn dây sẵn sàng Tether thích hợp để cắt, uốn và tước các thiết bị đầu cuối, bu lông và dây điện trong cung cấp điện, máy móc công nghiệp và các ứng dụng bảo trì & sửa chữa
  • Điểm gắn dây buộc vòng chìa khóa giúp dễ bảo quản và tay nắm đệm cách nhiệt có túi khí giúp loại bỏ sự mệt mỏi khi sử dụng lâu dài
  • Kết cấu thép cung cấp độ bền lâu dài và chịu được môi trường ngoài trời và công nghiệp khắc nghiệt
  • Được thiết kế theo tiêu chuẩn ASME

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiều chỉnhSức chứaChức năngXử lý vật liệuLoại xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt dây PROTO J296 30 đến 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284 J296Tự động30 đến 22 AWGDải / CắtplastisolMùa xuân trở về6 1 / 16 "€25.19
Máy cắt dây PROTO J297 20 đến 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Hướng dẫn sử dụng20 đến 10 AWGDải / CắtThép với PlastisolMùa xuân trở về6"€29.31
Kìm tuốt dây PROTO J298, Cách điện, 22 đến 10 AWG, Chiều dài 8-1/4 Inch | AD2KUP 3R286 J298Hướng dẫn sử dụng22 đến 10 AWGDải / CắtThép với PlastisolĐệm Grip8.25 "€42.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J299 Bộ tháo dây sẵn sàng Tether, Kẹp đệm cách nhiệt bằng túi khí
€39.81 /đơn vị