Proto J296 | Kìm tuốt dây 30 đến 22 Awg 6-1/16 In | 3r284 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt dây PROTO J296 30 đến 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284

PROTO Kìm tuốt dây J296 30 đến 22 Awg 6-1/16 In

Trong kho
Mặt hàng: AD2KUM Kiểu: J296Tham chiếu chéo: 3R284
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
€27.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVũ nữ thoát y
Điều chỉnhTự động
Loại cápRắn và bị mắc kẹt
Sức chứa30 đến 22 AWG
Chức năngDải / Cắt
Xử lý vật liệuplastisol
Loại xử lýMùa xuân trở về
Cách nhiệt
Chiều dài tổng thể6 1 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679031039

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8203206060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiều chỉnhSức chứaChức năngXử lý vật liệuLoại xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt dây PROTO J297 20 đến 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Hướng dẫn sử dụng20 đến 10 AWGDải / CắtThép với PlastisolMùa xuân trở về6"€29.24
Kìm tuốt dây PROTO J298, Cách điện, 22 đến 10 AWG, Chiều dài 8-1/4 Inch | AD2KUP 3R286 J298Hướng dẫn sử dụng22 đến 10 AWGDải / CắtThép với PlastisolĐệm Grip8.25 "€42.74
PROTO J299 Tether Dụng cụ tháo dây có sẵn, Tay cầm đệm cách nhiệt dạng túi khí | AD2KUQ 3R287 J299Hướng dẫn sử dụng22 đến 10 AWGDải / uốnThép với PlastisolĐệm Grip8.5 "€39.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Kìm tuốt dây J296 30 đến 22 Awg 6-1/16 In
€27.98 /đơn vị