Kìm tuốt dây Proto J298, Tay cầm có đệm | 3r286 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm tuốt dây PROTO J298, Cách điện, 22 đến 10 AWG, Chiều dài 8-1/4 Inch | AD2KUP 3R286

PROTO Kìm tuốt dây J298, Cách điện, 22 đến 10 AWG, Chiều dài 8-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2KUP Kiểu: J298Tham chiếu chéo: 3R286
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
€42.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVũ nữ thoát y
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Loại cápRắn và bị mắc kẹt
Sức chứa22 đến 10 AWG
Chức năngDải / Cắt
Xử lý vật liệuThép với Plastisol
Loại xử lýĐệm Grip
Cách nhiệt
Chiều dài tổng thể8.25 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8203206060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để loại bỏ lớp cách điện xung quanh dây dẫn để nối các dây lỏng với nhau và cắm vào các thiết bị đầu cuối
  • Có chiều dài mở rộng, dao cắt cong để cắt dây nặng mà ít tốn sức hơn
  • Mũi kìm được thiết kế để uốn, kéo và kẹp dây
  • Cắt dây đồng và kích thước vít / bu lông: 4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-24 và 10-32
  • Đòn đánh lửa tự động 8 mm và dây không cách điện 7 mm
  • Được trang bị tay cầm plastisol để thêm thoải mái
  • Đạt tiêu chuẩn ASME

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiều chỉnhSức chứaChức năngXử lý vật liệuLoại xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt dây PROTO J296 30 đến 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284 J296Tự động30 đến 22 AWGDải / CắtplastisolMùa xuân trở về6 1 / 16 "€25.19
Máy cắt dây PROTO J297 20 đến 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Hướng dẫn sử dụng20 đến 10 AWGDải / CắtThép với PlastisolMùa xuân trở về6"€29.31
PROTO J299 Tether Dụng cụ tháo dây có sẵn, Tay cầm đệm cách nhiệt dạng túi khí | AD2KUQ 3R287 J299Hướng dẫn sử dụng22 đến 10 AWGDải / uốnThép với PlastisolĐệm Grip8.5 "€39.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Kìm tuốt dây J298, Cách điện, 22 đến 10 AWG, Chiều dài 8-1/4 inch
€42.84 /đơn vị